カテゴリ

  • バイク部品(302)
  • パソコン/周辺機器(114)
  • オフィス家具(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • メカニカル部品(61)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 制御機器(42)
  • 家電(28)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 切削工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 機構部品(12)
  • カー用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電気材料(8)
  • 作業服(8)
  • 防犯用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全標識(6)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 事務用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af10」の検索結果

関連キーワード
949件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒルソー専用ノコ刃(AF10S用) 室本鉄工ヒルソー専用ノコ刃(AF10S用)室本鉄工
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
被削材鉄・銅・アルミ
AF10C Work LED LENSERAF10C WorkLED LENSER
35,980税込39,578
1個
当日出荷
Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロトラスコ品番652-7514材質アルミニウム合金幅(mm)106高さ(mm)41奥行(mm)373全光束(Lm)500~5000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V電球の種類LED
TL-AF10 右防水キャップA取付け工具 SHIMANO(シマノ)TL-AF10 右防水キャップA取付け工具SHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
空気抜弁 AF-10H型(150℃以下) ベン空気抜弁 AF-10H型(150℃以下)ベン
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS使用流体水・温水・油(比重0.8以上)ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-10型(チューブ継手付、90℃以下) ベン空気抜弁 AF-10型(チューブ継手付、90℃以下)ベン
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS使用流体水・温水・油(比重0.8以上)ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-10H型(ユニオン継手付、150℃以下) ベン空気抜弁 AF-10H型(ユニオン継手付、150℃以下)ベン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCSストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
619税込681
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
コンパクトデジタルカメラ NAGAOKAコンパクトデジタルカメラNAGAOKA
8,198税込9,018
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ 自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。 4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書ブラック電源リチウムイオン充電池(750mAh)本体質量(g)約137レンズF/2.8,f=4.2mm有効画素数約800万画素記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数812万画素ズームデジタルズーム4×解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)イメージセンサー1/3.2型 CMOS入出力端子USB2.0
解剖はさみ ケニス解剖はさみケニス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
ハイトップフロート PE オレンジ 愛和産業ハイトップフロート PE オレンジ愛和産業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)樹脂オレンジ
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シールエルティーアイ(7件のレビュー)
479税込527
1袋(36個)
当日出荷
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2仕様アルファフラッシュ009使用
アルミフレキシブルダクト TRUSCOアルミフレキシブルダクトTRUSCO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形富士電機(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から112日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器補助接点ツイン幅(mm)48開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49縦(mm)48操作方式交流操作形
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g イエロー Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g イエローFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAイエロー内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスバケツ用蓋適用サイズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバケツ用蓋適用サイズMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
高さH(mm)18材質(フタ)SUS304材質(取手)SUS304板厚t(mm)1
プッシュマスターメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
板状端子 JST(日本圧着端子製造)板状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
539税込593
1袋(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
GLC1825L専用ナイロンスプール BLACK&DECKERGLC1825L専用ナイロンスプールBLACK&DECKER(6件のレビュー)
539税込593
1台
当日出荷
長さ(m)9.1適合機種GLC1825L質量(g)50太さ(mm)1.65
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ライトグレーノンクリア Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ライトグレーノンクリアFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAライトグレーノンクリア内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TRUSCOTRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10TRUSCO
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番837-1259適合機種HS、TPW-T、TPW-H、TPW-K、TWHMなど材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池・リチウム電池縦(mm)51横(mm)1082018年トラスコ掲載ページ7 0347
空気抜弁 ベン空気抜弁ベン
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵質量(kg)0.67材質(本体)SUS(ステンレス鋼)形式フロート式寸法H(mm)163寸法D(Φmm)80使用流体水・温水・油(比重0.8以上)フロートSUS(ステンレス鋼)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下RoHS指令(10物質対応)対応
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形旭精工
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ消しゴム100 サクラクレパスアーチ消しゴム100サクラクレパス(3件のレビュー)
94税込103
1個ほか
当日出荷
進化形消しゴムArch誕生! 驚くほど消しやすい折れない
ホワイト繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(20本)
当日出荷
材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)5
無線風速・温度プローブ アリアテクニカ無線風速・温度プローブアリアテクニカ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
スマートフォンにBluetooth接続して風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能 L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測 三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応 Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適 安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70付属品キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書測定範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70質量(g)150電源単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃機能Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)計測対象清浄な空気動作環境-20~70℃(結露のないこと)電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
メッシュパネルフック アイリスオーヤマメッシュパネルフックアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)(全体)約1
アートセーブル あかしやアートセーブルあかしや(1件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。
用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
ファミリーライン握り鋏 エイユーファミリーライン握り鋏エイユー
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
手芸・洋裁・和裁に
寸法(mm)105
ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダネジ径変換アダプタ CA シリーズイマダ
2,798税込3,078
1台
当日出荷から30日以内出荷
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
ヒルソー 室本鉄工ヒルソー室本鉄工
48,980税込53,878
1台
当日出荷
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18往復回数(回/min)5500
フラップホイル (直径100×幅25mm) イチグチフラップホイル (直径100×幅25mm)イチグチ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マントルヒーター(フラスコ用) アズワンマントルヒーター(フラスコ用)アズワン
91,900税込101,090特価
1台
当日出荷から24日以内出荷
最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
カテ6AフラットLANケーブル MCOカテ6AフラットLANケーブルMCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールガスケット NOKヘルールガスケットNOK
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
材質FP829(特殊フッ素ゴム)幅(mm)5.5伸び(%)250引張強度(MPa)17.9硬さ(デュロメータA)80圧縮永久歪(%)【エア中(175℃×72h)】15、【水蒸気中(150℃×72h)】 22
ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ)ミニフランジユニットNTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形
アーチ消しゴム小学生学習用100(5色組) サクラクレパスアーチ消しゴム小学生学習用100(5色組)サクラクレパス
489税込538
1パック(5個)
当日出荷
小学校低学年はマグネット開閉タイプの筆箱が推奨されることが多く、最近ではランドセルに平置きできるコンパクト筆箱が人気です。 コンパクト筆箱は消しゴムスペースが小さくなりますが、本企画は大きな形状でありながら、収納可能となっています。 スリーブデザインは、学習用の真面目さの中にも楽しさを感じられるデザインにしました。
幅(mm)70ホワイト高さ(mm)195質量(g)20奥行(mm)13入数5個
プッシュマスター床立上用アダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
アズフロン分配ホルダー アズワンアズフロン分配ホルダーアズワン
42,700税込46,970
1個
当日出荷から7日以内出荷
1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式分配数1入4配
アズフロン分配ホルダー アズワンアズフロン分配ホルダーアズワン
36,600税込40,260
1個
当日出荷から7日以内出荷
1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式分配数1入3配
...