カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • テープ(2)
  • バイク純正部品(1)

「af1005」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」エルティーアイ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.6材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入SAMTEC
659,800税込725,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、40 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1949アズワン品番65-7549-81
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
2,998税込3,298
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップには、40 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9159アズワン品番65-7706-33
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 475個入SAMTEC
599,800税込659,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9158アズワン品番65-7686-96
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1950アズワン品番65-7558-58
WASHER AF150      05 61007050010 KTMWASHER AF150 05 61007050010KTM
539税込593
1個
31日以内出荷