カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 家電(1)

「af11h」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 シーフォース液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品シーフォース
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
CRANK SHAFT,RH   13311HF1670 ホンダCRANK SHAFT,RH 13311HF1670ホンダ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
AF11H-B 多量スチームトラップ ベンAF11H-B 多量スチームトラップベン
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単堅固で耐久性が優れています。 バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプフロート式使用温度範囲(℃)160以下接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)160以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)SUS
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H クリア <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H クリア <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
80,980税込89,078
1台
28日以内出荷
クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H クリアガラス <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H クリアガラス <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
80,980税込89,078
1台
28日以内出荷
クリアガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H ブラック/クリアガラス <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H ブラック/クリアガラス <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
80,980税込89,078
1台
28日以内出荷
ブラック/クリアガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
多量トラップ AF11HF型 ベン多量トラップ AF11HF型ベン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 5K FFフランジ適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら