カテゴリ
- オフィス家具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「af11h」の検索結果

AF11H-B 多量スチームトラップ
ベン¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単堅固で耐久性が優れています。 バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプフロート式使用温度範囲(℃)160以下接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)160以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)SUS
多量トラップ AF11HF型
ベン¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 5K FFフランジ適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Kenko KC-AF11 KC-03TY寸法(mm)48.6×H36.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H クリア <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥80,980税込¥89,0781台28日以内出荷色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H クリアガラス <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥80,980税込¥89,0781台28日以内出荷色クリアガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H ブラック/クリアガラス <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥80,980税込¥89,0781台28日以内出荷色ブラック/クリアガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付