カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)

「af11h」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AF11H-B 多量スチームトラップ ベン

    AF11H-B 多量スチームトラップ

    ベン
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単堅固で耐久性が優れています。 バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプフロート式使用温度範囲(℃)160以下接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)160以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)SUS
  • 多量トラップ AF11HF型 ベン

    多量トラップ AF11HF型

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
    材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 5K FFフランジ適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
  • 液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Kenko KC-AF11 KC-03TY 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Kenko KC-AF11 KC-03TY寸法(mm)48.6×H36.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • CRANK SHAFT,RH   13311HF1670 ホンダ

    CRANK SHAFT,RH 13311HF1670

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • 富士電機機器制御  押しボタンスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 押しボタンスイッチ

    富士電機機器制御
    3,498税込3,848
    1個
    22日以内出荷
  • アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMC

    アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    25日以内出荷から34日以内出荷
    ・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
  • ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H クリア <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H クリア <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    80,980税込89,078
    1台
    28日以内出荷
    クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H クリアガラス <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H クリアガラス <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    80,980税込89,078
    1台
    28日以内出荷
    クリアガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H ブラック/クリアガラス <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット ガラスパネル 直線パネル 900W40D1120H ブラック/クリアガラス <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    80,980税込89,078
    1台
    28日以内出荷
    ブラック/クリアガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMC

    ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    31日以内出荷
    ・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0