カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
  • 制御機器(39)
  • バイク部品(37)
  • オフィス家具(18)
  • 切削工具(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 家電(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af16」の検索結果

259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16シリーズABB
8,298税込9,128
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16富士電機
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16富士電機
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ富士電機
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状長角ツマミ形色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形)富士電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
ABB 電磁接触器 AF16Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16ZシリーズABB
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品富士電機
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c富士電機
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成2c種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c富士電機
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成1c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)富士電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c富士電機
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成1c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角ツマミ形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角ツマミ形)富士電機
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状角ツマミ形色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
スチームトラップ AF-16H型 ベンスチームトラップ AF-16H型ベン
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質弁体・弁座・フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)180以下適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ セレクタスイッチ(ツマミ型) CCC指定品 富士電機コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ セレクタスイッチ(ツマミ型) CCC指定品富士電機
2,798税込3,078
1個
23日以内出荷
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品富士電機
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(薄形)(角平形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(薄形)(角平形)富士電機
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
ボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c富士電機
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成2c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
GⅡ型フリーレット マサル工業GⅡ型フリーレットマサル工業
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
プッシュマスターメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g グレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA 1000g グレーFlash Forge
3,198税込3,518
1個
欠品中
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。
グレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形旭精工
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アートセーブル あかしやアートセーブルあかしや(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。
用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFIKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業ダイスライド 鍔付ブシュ SAF大同メタル工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から72日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
PM2.5対応空気清浄フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)PM2.5対応空気清浄フィルター 交換用Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング RNAFIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
W3/8木材用吊金具 エスコW3/8木材用吊金具エスコ
235税込259
1個
当日出荷
吊ボルト径W3/8”仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mm
クランピング スクリュー(AFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ)ニューストロング販売
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズコガネイ
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズR22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計BBKテクノロジーズ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。
表示圧力範囲(MPa)0~5.0質量(g)120ゲージ径(Φmm)60
W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製) エスコW3/8吊ボルト用T足(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
材質SUS304取付穴径直径4.5mm吊ボルト径W3/8”
W3/8木材用固定吊ボルト(10個) エスコW3/8木材用固定吊ボルト(10個)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
ねじ径W3/8”材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mm
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,298税込9,128
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)