カテゴリ

  • 制御機器(102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)

「af20-01-a」の検索結果

関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)GT3A形 オールマルチタイマIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AFSMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)テンパール工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
H形電灯分電盤電灯2系統 内外電機H形電灯分電盤電灯2系統内外電機
109,800税込120,780
1面
3日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(電灯2)PSCB2P1E20A
S形電灯分電盤電灯2系統 内外電機S形電灯分電盤電灯2系統内外電機
109,800税込120,780
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)CMCB2P1E50AF/20A/(電灯2)CMCB2P1E20A
Q形電灯分電盤電灯2系統 内外電機Q形電灯分電盤電灯2系統内外電機
109,800税込120,780
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯1)プラグインブレーカ/(電灯2)コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)PMCB2P1E50AF/20A/(電灯2)CMCB2P1E20A
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-250~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-250~)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250
S形電灯分電盤タイムスイッチ付 内外電機S形電灯分電盤タイムスイッチ付内外電機
87,980税込96,778
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤自動点滅回路付 内外電機S形電灯分電盤自動点滅回路付内外電機
92,980税込102,278
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤上下部スペース付 内外電機S形電灯分電盤上下部スペース付内外電機
75,980税込83,578
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤上部スペース付 内外電機S形電灯分電盤上部スペース付内外電機
70,980税込78,078
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤下部スペース付 内外電機S形電灯分電盤下部スペース付内外電機
70,980税込78,078
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤横スペース付 内外電機S形電灯分電盤横スペース付内外電機
93,980税込103,378
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤屋外用 内外電機S形電灯分電盤屋外用内外電機
77,980税込85,778
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤自動点滅回路付 内外電機Q形電灯分電盤自動点滅回路付内外電機
86,980税込95,678
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤上下部スペース付 内外電機Q形電灯分電盤上下部スペース付内外電機
79,980税込87,978
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤下部スペース付 内外電機S形電灯分電盤下部スペース付内外電機
75,980税込83,578
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤屋外用 内外電機Q形電灯分電盤屋外用内外電機
65,980税込72,578
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤上部スペース付 内外電機Q形電灯分電盤上部スペース付内外電機
65,980税込72,578
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤350mm巾 内外電機S形電灯分電盤350mm巾内外電機
52,980税込58,278
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)350深さ(mm)120種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤送りスペースなし 内外電機S形電灯分電盤送りスペースなし内外電機
58,980税込64,878
1面
3日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形テナント用電灯分電盤 内外電機S形テナント用電灯分電盤内外電機
83,980税込92,378
1面
3日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
Q形テナント用電灯分電盤 内外電機Q形テナント用電灯分電盤内外電機
86,980税込95,678
1面
3日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤 内外電機Q形電灯分電盤内外電機
52,980税込58,278
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付 内外電機S形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付内外電機
269,800税込296,780
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20Aリモコンリレー実装数22
Q形電灯分電盤 内外電機Q形電灯分電盤内外電機
94,980税込104,478
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB2P1E50AF/20A(30mA)
Q形電灯分電盤タイムスイッチ付 内外電機Q形電灯分電盤タイムスイッチ付内外電機
79,980税込87,978
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤横スペース付 内外電機Q形電灯分電盤横スペース付内外電機
94,980税込104,478
1面
3日以内出荷
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤下部スペース付 内外電機Q形電灯分電盤下部スペース付内外電機
65,980税込72,578
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
Q形テナント用電灯分電盤下部スペース付 内外電機Q形テナント用電灯分電盤下部スペース付内外電機
109,800税込120,780
1面
3日以内出荷
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付 内外電機Q形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付内外電機
219,800税込241,780
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20Aリモコンリレー実装数22
S形電灯分電盤 内外電機S形電灯分電盤内外電機
55,980税込61,578
1面
3日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
S形テナント用電灯分電盤下部スペース付 内外電機S形テナント用電灯分電盤下部スペース付内外電機
99,980税込109,978
1面
3日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
H形電灯分電盤屋外用 内外電機H形電灯分電盤屋外用内外電機
56,980税込62,678
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤上下部スペース付 内外電機H形電灯分電盤上下部スペース付内外電機
64,980税込71,478
1面
3日以内出荷
横(mm)400種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A