カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「af2105k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロートレスリレーユニット Panasonic(パナソニック)

    フロートレスリレーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    用途(補修用)標準形警報用リレーユニット種類ソリッドステート・リレー規格21F-USW
  • フロートレス液面リレー リレーユニット 運転用 Panasonic(パナソニック)

    フロートレス液面リレー リレーユニット 運転用

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様標準形摘要リレーユニット(補修用)
  • 電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)

    電極保持器 PS-□S(R)

    omron(オムロン)(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
    長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
  • フロートレス液面リレーユニット Panasonic(パナソニック)

    フロートレス液面リレーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    種類ソリッドステート・リレー
  • フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
    高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
  • 整備キット 制研化学工業

    整備キット

    制研化学工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セットほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付付属品金属製底板同梱質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
    種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロートなしスイッチ用リレーユニット omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ用リレーユニット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
    仕様リレーユニット特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。
  • ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ・ボールタップ 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。 ・ゴムフロート INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
    用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-57くさり長さ(mm)320
  • フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
    質量(g)約495許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下消費電力(VA)約6.4電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • 電極棒  F03-01 omron(オムロン)

    電極棒 F03-01

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
    長さ(m)1
  • フロートなしスイッチ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から62日以内出荷