カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「af2525」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラップホイル (直径25×幅25mm) イチグチ

    フラップホイル (直径25×幅25mm)

    イチグチ(4件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業

    ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

    大同メタル工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • フラップホイール(軸径6mm) 25×25 AC[研磨材]

    フラップホイール(軸径6mm) 25×25

    AC[研磨材]
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5本)
    当日出荷
    加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
    用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。トラスコ品番806-2971材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度400(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数約70外径(mm)25直径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMC

    MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
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
"af2525" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷