カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(2)

「af30-02b」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
  • エアフィルタ AF-A AF30 SMC

    エアフィルタ AF-A AF30

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ30
  • エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC

    エアフィルタ AF-A (AF30-)

    SMC(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ボディサイズ30ろ過度(μm)5
  • 25A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタ SMC

    25A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    21日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットアセンブリ付単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)2ろ過機能標準外ろ過度流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットアセンブリ付表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • 漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業

    漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)

    テンパール工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
    仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
  • 10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC

    10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ

    SMC
    4,437税込4,881
    1個
    20日以内出荷
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKD

    MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ

    CKD
    20,088税込22,097
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ SMC

    21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    30日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    16日以内出荷
    ボディサイズ30
  • 富士電機機器制御  押しボタンスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 押しボタンスイッチ

    富士電機機器制御
    1,798税込1,978
    1個
    22日以内出荷