カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • レギュレータ(1)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「af3000」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
セミソフトケース Nikon(ニコン)セミソフトケースNikon(ニコン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
D5000系、D3000系、COOLPIX P900対応のセミソフトケースです。 柔らかく軽い素材を採用、開口部はマジックテープになっているのでカメラの出し入れが簡単です。 また、カメラを収納していないときは、さっとコンパクトに畳むことが出来るので、かさばりません。
材質ナイロン、ポリプロピレン、本革質量(g)約100仕様D3300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D5300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D3000系、D5000系+標準ズームキットのレンズ、もしくはAF-S DX55-200mmサイズまで収納可能。対応機種【一眼レフカメラ】D5600、D5500、D5300、D3500、D3400、D3300内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×125×185外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×135×200
アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバーLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
ライトグレー寸法(mm)3000材質エラストマー(TPE)仕様扉1枚の必要数(本):2
漏電保護リレー 分離形 富士電機漏電保護リレー 分離形富士電機
849,800税込934,780
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路)検出方式漏電:電子式・電流動作形リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF消費電力(VA)0.5(動作時2漏電表示方式電気式(LED表示)連続通電電流(A)5(内蔵)定格不動作電流(mA)定格感度流量の50%保持方法接点:電気式保持定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
シリンジ(プランジャ付) AUTONICS(オートニクス)シリンジ(プランジャ付)AUTONICS(オートニクス)
16,980税込18,678
1袋(20本)
8日以内出荷
用途AF600HV2000HV3000トラスコ品番814-4876セット内容プランジャ付材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂内径(Φ)23直径(Φ)26全長L(mm)160危険物の類別非危険物
EBRR3000AF87X キャリパーブレーキ フロント用 SHIMANO(シマノ)EBRR3000AF87X キャリパーブレーキ フロント用SHIMANO(シマノ)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) APEMApem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)APEM
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
調質機器 GAシリーズ フィルタ AirTAC調質機器 GAシリーズ フィルタAirTAC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 大容量、優れた圧力特性 ろ過精度5μm、40μmの二種類対応 多様なバリエーション ブラケット取付が選択可能
ブラケットろ過精度(μm)5設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
砥石 3000特集