カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 研磨材(1)

「af3005」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ 30mm STANLEY(スタンレー電気)

    ガラス管ヒューズ 30mm

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10個)
    当日出荷
    12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
    全長(mm)30
  • フラップホイル (直径30×幅5mm) イチグチ

    フラップホイル (直径30×幅5mm)

    イチグチ(1件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)30×5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×35適合材鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 375個入

    SAMTEC
    969,800税込1,066,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1951アズワン品番65-7552-25
  • 基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-L-06-2-A-K-TR●コード番号:227-1588アズワン品番65-7603-15
  • 基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9176アズワン品番65-7682-57
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    9,398税込10,338
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9178アズワン品番65-7693-78
  • 基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入

    SAMTEC
    979,800税込1,077,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:240●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8231アズワン品番65-7638-22
  • 基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-S-06-1-A-K-TR●コード番号:227-1593アズワン品番65-7654-79
  • 基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 100個入

    SAMTEC
    259,800税込285,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8228アズワン品番65-7591-94
  • 基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向け
    仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8229アズワン品番65-7596-59
  • 銅製圧縮端子 1穴 漏斗状電線挿入口 LCAFシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 1穴 漏斗状電線挿入口 LCAFシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1箱(12個)
    30日以内出荷
  • SWITCH SET,SIDE S   35700KAF305 ホンダ

    SWITCH SET,SIDE S 35700KAF305

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
  • LABEL,TIRE  87505KAF300 ホンダ

    LABEL,TIRE 87505KAF300

    ホンダ
    509税込560
    1個
    5日以内出荷