カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自動車補修部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 家電(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af3n」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    41,980税込46,178特価
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
  • AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD

    AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

    CKD
    36,713税込40,384
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    31,263税込34,389
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKD

    APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)

    CKD
    81,025税込89,128
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 部品 常圧釘打機 NV65AF3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 常圧釘打機 NV65AF3

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)

    タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
    用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
  • 板状端子 JST(日本圧着端子製造)

    板状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(100個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)

    KN村田産業(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(400本×30巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6

    ELPA(5件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
    用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    KN村田産業
    3,298税込3,628
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
    用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-10~)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • エアスライドテーブル(MXS12-100~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-100~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)100
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25L) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25L)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • Q形電灯動力混合分電盤下部スペース動力側 内外電機

    Q形電灯動力混合分電盤下部スペース動力側

    内外電機
    269,800税込296,780
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
  • S形電灯動力混合分電盤 内外電機

    S形電灯動力混合分電盤

    内外電機
    129,800税込142,780
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
  • Q形電灯動力混合分電盤 内外電機

    Q形電灯動力混合分電盤

    内外電機
    139,800税込153,780
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
  • Q形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側 内外電機

    Q形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側

    内外電機
    259,800税込285,780
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
  • Q形電灯動力混合分電盤 内外電機

    Q形電灯動力混合分電盤

    内外電機
    139,800税込153,780
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤
  • H形電灯動力混合分電盤 内外電機

    H形電灯動力混合分電盤

    内外電機
    159,800税込175,780
    1面
    3日以内出荷
    横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
  • H形電灯動力混合分電盤 内外電機

    H形電灯動力混合分電盤

    内外電機
    109,800税込120,780
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
  • 電子リモートスイッチ3 C3 キヤノンN3タイプ対応 エツミ

    電子リモートスイッチ3 C3 キヤノンN3タイプ対応

    エツミ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 C3(キヤノンN3タイプ対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※キヤノンN3タイプ(新3ピンタイプ)対応機種:キヤノン EOS Dシリーズ・EOS 1D/1Dsシリーズ・EOS 5D/5Dsシリーズ・EOS 6D・EOS 7Dシリーズ・EOS 60Da/50D/40D/30D/20D/10D・EOS 1V・EOS 3等
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23本体質量(g)30対応機種キヤノン N3タイプ(新3ピンタイプ)対応機能バルブロック機構付互換性キヤノン製RS-80N3互換タイプケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    18,615税込20,477
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷
  • 電子リモートスイッチ3 N3 ニコンアクセサリーターミナル対応 エツミ

    電子リモートスイッチ3 N3 ニコンアクセサリーターミナル対応

    エツミ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 N3(ニコンアクセサリーターミナル対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※ニコン アクセサリーターミナル対応機種:ニコン Df・D750/610/600・D7500/7200/7100/7000・D90・D5600/5500/5300/5200/5100/5000・D3300/3200/3100・COOLPIX A・P7800・P7700
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23本体質量(g)30対応機種ニコン アクセサリーターミナル対応機能バルブロック機構付互換性ニコン製MC-DC2互換タイプケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
  • イスカルミル チップ SEKT-AF-R イスカル

    イスカルミル チップ SEKT-AF-R

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ハイレーキ低抵抗のため、ステンレスなどの難削材加工用に適しています。
    用途フライス加工用。トラスコ品番423-3421材種IC328RoHS指令(10物質対応)対応
  • 感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電 日東工業

    感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200(単3)定格遮断容量(kA)5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • 電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応 エツミ

    電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応

    エツミ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 N1(ニコン10ピンターミナル対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※ニコン 10ピンターミナル対応機種:ニコン D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・D850/810/800E/800/700/500/300s/300/200/100・F6/5・F100/90X/90等、フジ S5 Pro・S3 Pro等、KODAK DCS-14n
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23本体質量(g)30対応機種ニコン 10ピンターミナル対応機能バルブロック機構付互換性ニコン製MC-30A互換タイプケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
  • ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法)

    KN村田産業
    7,298税込8,028
    1箱(250本×30巻)
    5日以内出荷
    JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
    用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応