カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(6)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC(53)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • ニッセイ(7)
  • SAMTEC(7)
  • サンドビック(6)
  • Canon(3)
  • ABB(3)
  • CKD(2)
  • TP-LINK(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af40-06」の検索結果

関連キーワード
108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • Samtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:400●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9194アズワン品番65-7689-19
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1605アズワン品番65-7615-87
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.5-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1607アズワン品番65-7614-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1964アズワン品番65-7552-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 →
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1962アズワン品番65-7552-43
  • 基板接続用ソケット 320 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 320 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 225個入

    SAMTEC
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-40AF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-40AF

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)40アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)6リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AF20-D~AF60-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D~AF60-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    30日以内出荷
    付属品なしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa・℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40AF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40AF)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)6リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • AFシリーズ用バッフル SMC

    AFシリーズ用バッフル

    SMC(3件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFシリーズ用 ブラケットアセンブリ SMC

    AFシリーズ用 ブラケットアセンブリ

    SMC
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMC

    エアフィルタ用ケースアッセンブリ

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • C Series(C4SF) SMC

    C Series(C4SF)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • Omada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載) TP-LINK

    Omada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載)

    TP-LINK
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    最大200m PoE給電:PoEパススルーにより、ギガビットの速度をを損なうことなく、PoEソースからデバイスまでの伝送距離を100mから200mまで倍増し、離れた場所への監視カメラやアクセスポイントへの利用に最適。PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載:802.3btタイプ4(90W)・802.3btタイプ3(60W)・802.3at・802.3af PoE給電時、それぞれ最大64W/44W/19W/6WのPoEバジェット出力をサポート。屋外対応:IP55の防水防塵性・UV耐性の筐体・40~60 ℃の動作温度と4KVの雷保護により、屋外の過酷な条件下でも安定して動作。手軽に設置:付属のマウントキットで壁やポールなどに柔軟に設置可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmada SDNで管理がさらに便利に。その他の機能:スタティックルーティング・ACL(Access Control List)・QoS・VLANに対応。
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC

    アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
    カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50