SMC
AF40-D Series エアフィルタ
●視認性&耐環境性向上
●工具不要
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全1264種類を絞り込む
管接続口径
1/4
3/8
1/2
3/4
流れ方向
右→左
左→右
ねじの種類
G
Rc
ブラケット
なし
ブラケット付
1264種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85557565
AF40-02-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85557581
AF40-02-R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557590
AF40-02-J-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557599
AF40-02-JR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557608
AF40-02-W-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557617
AF40-02-RW-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557626
AF40-02-L-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
6,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557635
AF40-02-LR-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
6,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557651
AF40-02-JL-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557660
AF40-02-JLR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557669
AF40-02-LW-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557678
AF40-02-LRW-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557687
AF40-02-2-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
5,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557696
AF40-02-2R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
5,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557705
AF40-02-2J-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
5,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557721
AF40-02-2JR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
5,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557730
AF40-02-2L-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,440
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557739
AF40-02-2LR-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,440
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557748
AF40-02-2JL-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,620
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557757
AF40-02-2JLR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,620
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557766
AF40-02-6-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
4,960
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月7日
85557775
AF40-02-6R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
4,960
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557791
AF40-02-6J-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
5,140
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557800
AF40-02-6JR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
5,140
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557809
AF40-02-6W-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
5,140
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557818
AF40-02-6RW-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
5,140
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557827
AF40-02-6L-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,330
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557836
AF40-02-6LR-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,330
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557845
AF40-02-6JL-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,510
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557861
AF40-02-6JLR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,510
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557870
AF40-02-6LW-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,510
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557879
AF40-02-6LRW-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,510
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557888
AF40-02-8-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557897
AF40-02-8R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557906
AF40-02-8J-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557915
AF40-02-8JR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557931
AF40-02-8L-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
9,420
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557940
AF40-02-8LR-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
9,420
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557949
AF40-02-8JL-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
9,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557958
AF40-02-8JLR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
9,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557967
AF40-02C-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557976
AF40-02C-R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85557985
AF40-02C-L-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85558001
AF40-02C-LR-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85558010
AF40-02C-2-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
9,580
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85558019
AF40-02C-2R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
9,580
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85558028
AF40-02C-2L-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
11,950
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85558037
AF40-02C-2LR-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
11,950
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85558046
AF40-02C-6-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
9,470
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85558055
AF40-02C-6R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
9,470
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ