カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 制御機器(6)
- 電気材料(6)
- 切削工具(6)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(53)
- PISCO(ピスコ)(22)
- ニッセイ(7)
- SAMTEC(7)
- サンドビック(6)
- Canon(3)
- ABB(3)
- CKD(2)
- TP-LINK(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
「af40-06」の検索結果

AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から30日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:400●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9194アズワン品番65-7689-19
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1605アズワン品番65-7615-87
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.5-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1607アズワン品番65-7614-26
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列
SAMTEC¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1964アズワン品番65-7552-61
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列
SAMTEC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 →仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1962アズワン品番65-7552-43
基板接続用ソケット 320 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 225個入
SAMTEC¥999,800税込¥1,099,7801セット(225個)7日以内出荷。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-40AF
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)40アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)6リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥8,498税込¥9,3481個30日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AF20-D~AF60-D Series エアフィルタ
SMC¥7,998税込¥8,7981個30日以内出荷付属品なしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個30日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥9,398税込¥10,3381個30日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa・℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥7,598税込¥8,3581個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40AF)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)6リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥8,698税込¥9,5681個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥8,998税込¥9,8981個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥8,798税込¥9,6781個30日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から10日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
Omada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載)
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個欠品中最大200m PoE給電:PoEパススルーにより、ギガビットの速度をを損なうことなく、PoEソースからデバイスまでの伝送距離を100mから200mまで倍増し、離れた場所への監視カメラやアクセスポイントへの利用に最適。PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載:802.3btタイプ4(90W)・802.3btタイプ3(60W)・802.3at・802.3af PoE給電時、それぞれ最大64W/44W/19W/6WのPoEバジェット出力をサポート。屋外対応:IP55の防水防塵性・UV耐性の筐体・40~60 ℃の動作温度と4KVの雷保護により、屋外の過酷な条件下でも安定して動作。手軽に設置:付属のマウントキットで壁やポールなどに柔軟に設置可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmada SDNで管理がさらに便利に。その他の機能:スタティックルーティング・ACL(Access Control List)・QoS・VLANに対応。
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series
SMC¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から4日以内出荷アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から8日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50