カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(1)

「af40-03-a」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03BSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
エアスライドテーブル (MXQ20-40A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-40A~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40
エアスライドテーブル (MXQ20L-40~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-40~)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
イーサネットスイッチ/産業用/30W PoE+給電/4ポートRJ45 + 2ポートSFPスロット/ギガビット対応/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ StarTech.comイーサネットスイッチ/産業用/30W PoE+給電/4ポートRJ45 + 2ポートSFPスロット/ギガビット対応/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチStarTech.com
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
光ファイバーおよびPoE:IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)対応の産業用6ポートギガビットイーサネットスイッチ。4口のPoEポートで最大30Wを供給可能なPSE機能、および2基のオープンSFPスロットを搭載。カメラ、センサー、Wi-Fiアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。柔軟な電源入力:DIN電源コネクタまたは端子台を使用して直接配線が可能。二重電源入力で冗長性を確保。入力電圧範囲は48-56V DC頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (6線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、2x SFPスロット、1x パワーDINコネクタ (4ピン、メス)●ポート数:6●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus●POE:対応●最大ケーブル長:100m●バッファサイズ:1 MB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)12Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1、MET (UL) 60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at●入力電圧:48 - 56 VDC●入力電流:3A●消費電力:最大126W●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品幅:105mm●製品高さ:36mm●製品長さ:142mm●製品質量:492g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42 ABB熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42ABB
20,390税込22,429
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF40シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF40シリーズABB
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1AFシリーズ接触器3極AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-64
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF30●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-47
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズABB
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143アズワン品番65-7362-42
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
20 Series(20-AF) SMC20 Series(20-AF)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF30SMC
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
ボディサイズ30