カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- 制御機器(14)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「af40p」の検索結果

PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
波形発生器 LeCroy 40MHz
LeCroy¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷仕様最大周波数 40MHz最小周波数 1 μHz最大周波数(トライアングル、ランプ) 1MHz最大サンプリング周波数 1.2Gsps最小パルス列繰り返しレート 16.3ns分解能 1 μHz任意波形 ありモデル番号(P) T3AFG40 ですTeledyne LeCroy T3AF Waveform Generators. The T3AFG range of waveform generators from Teledyne LeCroy are brilliant testing and debugging tools. These T3AFG are both arbitrary and function generators packed into one. This range packs great features such as DDS technology, wide range of modulation functions, remote control support and outstanding build quality.Teledyne LeCorys T3AFG models come with dual functionality handle. This handle can double up as stand also with rotation over the unit. ;b>Features and Benefits: ;/b>. Improved debugging Deep memory, wide range of modulation types, high resolutions, high bandwidth, built in arbitrary waveforms and user defined waveforms3.5" 4.3" Display. (T3AFG40+ includes touchscreen)Sample rate up to 1.2 GS/sUSB for mass storageLAN port on channel models Sweep output Sine, Square, Triangle or Arbitrary waveforms Frequency resolution of 1uHzHandle doubles up as standWaveform types include DC. ;b>Applications: ;/b>. The T3AFG waveform generators are used in wide array of applications in multitude of different industries. The waveform generator is vital piece of equipment for any professional who is designing, testing or repairing electronic equipment. Some of the most common are;Educational demonstrations Engineering DebuggingElectronic design AutomoTUVe. ;b>Why Teledyne LeCroy ;/b>. Teledyne LeCroy oscilloscopes and probes have been designed, manufactured and tested to the highest standards. This ensures high reliability and quality. In the unlikely event, you experience any problems all Teledyne LeCroy digital oscilloscopes are covered by 3-year manufactures warranty and probes 1-year warranty.RoHS指令(10物質対応)対応
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
感震機能付漏電ブレーカー
日東工業¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40
椿本チエイン¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。種類タイミングプーリ
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷から20日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形
椿本チエイン¥8,798~税込¥9,678~1個8日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形
椿本チエイン¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ呼び幅(mm)60締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)
椿本チエイン¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷から27日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷から19日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形
椿本チエイン¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形
椿本チエイン¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷から14日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥94,980~税込¥104,478~1個17日以内出荷から18日以内出荷本ページでは、鉄道沿線設備向け規格「EN 50121-4」および交通管制機器向け規格「NEMA TS 2」に準拠した以下の4製品を掲載しています。 いずれも鉄道・交通設備への導入に適した高い耐ノイズ性能と堅牢性を備えているため、 一般設備向けモデルとは分け、本ページにまとめています。 ※鉄道・交通設備に限らず、PoE給電が必要な場合や、振動が発生する産業現場で使用する場合にも、本シリーズをご検討いただけます。 ※必要な認証書がある場合は、ご注文前にモノタロウ経由でお問い合わせいただき、ご希望の認証書の有無をご確認のうえ、ご購入ください。 ==================【仕様】============================= EKI-2706G-2GPI ・合計6ポート(4×GbE PoE+2×GbE) EKI-2706G-2FPI ・合計6ポート(4×GbE PoE+2×GbE SFP) EKI-2708G-PI ・合計8ポート(8×GbE PoE) EKI-2710G-2FPI ・合計10ポート(8×GbE PoE+2×GbE SFP) ==================================================== 【ネーミング】 Gモデル = Gigabit Ethernet対応 Eモデル = Fast Ethernet対応 Fモデル = SFPポート搭載 1G/2G = Gigabitアップリンクポート数(非PoE) P = PoE対応 I = 広温度仕様(-40~75℃) ===================================================== 【特長】 ■ 高いPoE給電能力(PoE+対応):IEEE 802.3af/at準拠(各PoEポートから最大30W給電) -------------------------------------------------- PoE電源バジェット: ・DC48V入力時:最大240W ・DC24V入力時:最大120W ・DC12V入力時:最大80W ※IPカメラ、無線LANアクセスポイント、センサーなどへ、LANケーブル1本で電力とデータを同時に供給できます。 -------------------------------------------------- ■ ワイドレンジ・冗長電源入力:DC12~48Vのワイドレンジ入力に対応 ■ アラーム通知用リレー出力:電源異常などのイベント発生時に通知できる、1点のリレー出力(1A/DC24V)を搭載しています。 -------------------------------------------------- ■ 高い耐ノイズ性能 ・ESD:IEC 61000-4-2 Level 4 ・EFT:IEC 61000-4-4 Level 4 ・電源サージ:IEC 61000-4-5 Level 4 ・LANサージ:±6kV ・EMS Level 4対応 ※ノイズやサージの影響を受けやすい産業環境でも、安定した通信を実現します。 -------------------------------------------------- ■ 鉄道・交通設備向け規格に対応(下記の注意をご確認ください。) ・E-mark ・NEMA TS 2準拠(交通管制設備) ・EN 50121-4準拠(鉄道沿線設備) ・CE/FCC Class A ・LVD EN 62368-1準拠 -------------------------------------------------- ■ 過酷な産業環境に対応 ・動作温度:-40~75℃/保存温度:-40~85℃ ・湿度:5~95%(結露なきこと) ・IP30金属筐体/DINレール取付対応 ・壁面取付対応(オプション) ・過電流保護搭載/逆極性保護搭載 ・耐振動/耐衝撃設計 ・電源コネクタ:6ピン端子台(リレー端子を含む) =====================================================幅(mm)140取付け方法DINレール / Wall入力電源12/24/48 VDC周囲温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE,FCC Class A動作温度範囲(℃)-40~75