カテゴリ
- 研磨材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「af5025」の検索結果

フラップホイル (直径50×幅25mm)
イチグチ(4件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)50×25適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![フラップホイール(軸径6mm) 50×25 AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79719318-240624-02.jpg)
フラップホイール(軸径6mm) 50×25
AC[研磨材]¥3,098税込¥3,4081箱(5本)当日出荷加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。トラスコ品番806-3080材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度150(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数約131外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール(軸径6mm) 50×25
イチグチ¥3,698税込¥4,0681箱(5本)5日以内出荷加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応





![フラップホイール(軸径6mm) 50×25 AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79719318-240624-02.jpg)