カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • 作業工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「af502n」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】仕上釘打(マキタ)AF502N(修理) 修理

    【修理】仕上釘打(マキタ)AF502N(修理)

    修理
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類仕上釘打対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 仕上釘打 マキタ

    仕上釘打

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
    付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整トラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    9日以内出荷から20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)FKM材質(ボディ)AL
  • 仕上釘 マキタ

    仕上釘

    マキタ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥1,043~税込¥1,147~
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
    用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
  • 超仕上釘 マキタ

    超仕上釘

    マキタ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(3000本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    適合機種AF551H、AF502N、AF550H、AF551
  • フィニッシュネイルステンレス タチカワ

    フィニッシュネイルステンレス

    タチカワ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1ケース(2000本×20箱)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
  • フィニッシュネイルベージュ タチカワ

    フィニッシュネイルベージュ

    タチカワ
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち