カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「afa30」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機栓形ヒューズ ヒューズベース富士電機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上適合端子最大R14-5(圧着端子)適合電線(mm2)断面積14種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30適合キャップPa30遮断電流(A)100000
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース富士電機(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
除湿石 : キューブ DRYTECH除湿石 : キューブDRYTECH
2,798税込3,078
1個
欠品中
日本でも特許取得している繰り返しご利用頂ける除湿石1つあたりで5リットル程度の容積の除湿を最大で1 カ月間ご利用頂けます。(1 パッケージ 2 個入)インジゲータが水色になったら再度レンジで温めて機能を復元(脱湿)できるので半永久的にご利用頂けます。小型サイズなので場所を妨げないモデルです
材質ナノ多孔質シリコン、PP寸法(mm)50×32×25質量(g)40
SF4-A SMCSF4-ASMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
レール取付形ヒューズベース 熱帯湿地仕様 富士電機レール取付形ヒューズベース 熱帯湿地仕様富士電機
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(24件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線
スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 富士電機スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク富士電機(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から51日以内出荷
ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)550AC種類管型ヒューズ遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線
栓形ヒューズ キャップ 富士電機栓形ヒューズ キャップ富士電機(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
仕様硫化ガス対策品適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30締付トルク(N・m)1.5~2フレーム(AF)30適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
ハーネス インストルメント (1AFA) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AFA)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
消防法準拠 耐熱栓形ヒューズ 富士電機消防法準拠 耐熱栓形ヒューズ富士電機
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷から31日以内出荷
PARAFANGO ANT.GREZZO 8000A3055 MV AGUSTAPARAFANGO ANT.GREZZO 8000A3055MV AGUSTA
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷