カテゴリ

  • 防災用品(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「afc5c」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器富士電機
9,798税込10,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]AUKEY(オーキー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【ハイパワー出力!最大100W!】 USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【4台同時充電に対応】 USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり! 【高性能なのにコンパクト】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。
仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W寸法(mm)69.8×69.3×33質量(g)211ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート最大出力(W)100入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
ボンベ モリタ宮田ボンベモリタ宮田
959税込1,055
1本
6日以内出荷
交換用ガスボンベです。必ず適応品番をご確認ください。