カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
    • 圧縮空気清浄化フィルタ(16)
  • 建築金物(85)
    • 引戸用レール(13)
    • 吊り車(10)
    • ストッパー(17)
  • オフィス家具(92)
  • 制御機器(32)
  • メカニカル部品(28)
  • 電気材料(18)
  • 自動車純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 機構部品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • カー用品(5)
  • 家電(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 住設機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「afd」の検索結果

関連キーワード
426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
上部レール AFD-1500 アトムリビンテック上部レール AFD-1500アトムリビンテック(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
AFDシステム 固定ストッパー アトムリビンテックAFDシステム 固定ストッパーアトムリビンテック
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
レール内にドリルネジで固定するブロックです。
付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
上部レール AFD-1300 アトムリビンテック上部レール AFD-1300アトムリビンテック
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
キャッチ AFD-3000 アトムリビンテックキャッチ AFD-3000アトムリビンテック
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
下部ストッパー(AFD SYSTEM) アトムリビンテック下部ストッパー(AFD SYSTEM)アトムリビンテック
559税込615
1個
当日出荷
AFD-100レール用安定走行用金具
用途AFD-100レールを用いた折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
専用スパナ(AFD SYSTEM) アトムリビンテック専用スパナ(AFD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
AFD-210、AFD-280-B、UDK-510Mの上下調整用スパナ
材質/仕上鋼/クロメート
オートヒンジ AFD8KH型 日東工器オートヒンジ AFD8KH型日東工器
9,998税込10,998特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途スチール製ドア、潜り戸用適合扉厚(mm)36以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ AFD12H型 日東工器オートヒンジ AFD12H型日東工器
16,980税込18,678特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)100以下トルク(N・m)15.7以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
AFDシステム 下部ストッパー アトムリビンテックAFDシステム 下部ストッパーアトムリビンテック
519税込571
1個
予約販売
材質PA6、鋼材質/仕上6ナイロン、鋼/グレー仕上グレー
上部吊り車 AFD-2950-K アトムリビンテック上部吊り車 AFD-2950-Kアトムリビンテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
AFDシステム用上部吊り車で、ベアリング使用により回転がスムーズ・耐久性に優れます。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM・鋼
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
上部ストッパー(AFD SYSTEM) アトムリビンテック上部ストッパー(AFD SYSTEM)アトムリビンテック(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
AFD-130/140/141用上部ストッパー
用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
AFDシステム 中央ストッパー アトムリビンテックAFDシステム 中央ストッパーアトムリビンテック
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(2本)材質CR、鋼
上レールエンドカバー AFD-1500 アトムリビンテック上レールエンドカバー AFD-1500アトムリビンテック
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金
上部レール AFD-1500H アトムリビンテック上部レール AFD-1500Hアトムリビンテック
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
AFDシステム 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテックAFDシステム 吊元仮固定キャッチアトムリビンテック
469税込516
1個
当日出荷
用途上部レールに後付できます。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-130
AFDシステム ブレーキ作動板 アトムリビンテックAFDシステム ブレーキ作動板アトムリビンテック
379税込417
1個
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3×20(2本)材質PA66複合材仕上適合レールAFD-1500・AFD-1300
AFDシステム 下部レール アトムリビンテックAFDシステム 下部レールアトムリビンテック
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
AFD-1300用キャップ アトムリビンテックAFD-1300用キャップアトムリビンテック
209税込230
1個
5日以内出荷
AFD-1300を上枠に埋め込んだ際に、レール内の端部を隠すキャップです。キャップは4mmスライドするので、AFD-1300を上枠より短めにカットした際に生じる隙間も隠すことができます。レールへの穴加工は不要です。
材質ABS適合レールAFD-1300
上部レール AFD-1300H アトムリビンテック上部レール AFD-1300Hアトムリビンテック
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
AFD SYSTEM パーツ アトムリビンテックAFD SYSTEM パーツアトムリビンテック
239税込263
1個
3日以内出荷
付属品+皿タッピンねじ(3×20)×2本材質PA66複合材DG色
ハーネス フロント (1AFD) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AFD)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
メーター セット (1AFD) MAZDA(マツダ)メーター セット (1AFD)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1AFD) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AFD)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1AFD) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AFD)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
オートヒンジ AFD22型 日東工器オートヒンジ AFD22型日東工器
44,980税込49,478
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。
適合扉厚(mm)50以上適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)2200以下適合扉質量(kg)240以下トルク(N・m)49.1以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
AFD-555用スペーサー アトムリビンテックAFD-555用スペーサーアトムリビンテック
68税込75
1個
4日以内出荷
スペーサーのみ別売りもしております。 扉厚23mm以下の場合は添付のスペーサーと重ねてご使用ください。
適合本体プッシュツマミ(AFD-555)材質/仕上ABS樹脂/チョコ色
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
OS用エンドカバー AFD-3420 アトムリビンテックOS用エンドカバー AFD-3420アトムリビンテック
759税込835
1セット
3日以内出荷
付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本セット内容L/R 1セット材質ABSライトグレー適合レールAFD-1500-OS
AFDシステム キャッチ アトムリビンテックAFDシステム キャッチアトムリビンテック
269税込296
1個
5日以内出荷
用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
巻き桁AFD3/BF巻き セキソー巻き桁AFD3/BF巻きセキソー
279税込307
1個
当日出荷
環境にやさしい素材を使用しています。 見栄えが良く、接着がしやすい商品です。 パレットの桁材・品物の間に何回も使用する盤木材などとして利用されています。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材に厚さ(mm)90フルート中芯材:A、巻きシート:Bライナー中芯材:D3トラスコ品番767-2721質量(g)61流れ(mm)90紙幅(mm)90積層(mm)90
上部吊り車 AFD-2950 アトムリビンテック上部吊り車 AFD-2950アトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFDシステム用上部吊り車です。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:PBT
AFD-2930用カバー アトムリビンテックAFD-2930用カバーアトムリビンテック
199税込219
1個
5日以内出荷
付属品+皿小ねじ4×30(1本)材質ABS仕上