カテゴリ
- 建築金物(24)
絞り込み
ブランド
「afd-1500」の検索結果

上レールエンドカバー AFD-1500
アトムリビンテック¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
AFDシステム 固定ストッパー
アトムリビンテック¥239税込¥2631個当日出荷レール内にドリルネジで固定するブロックです。付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
吊元仮固定キャッチ
アトムリビンテック¥309税込¥3401個当日出荷レールに後付できます。材質POM、鋼色グレー適合レールHR-110、HR-130、HR-150、AFD-110、AFD-120、AFD-1500、AFD-1300
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼色黒ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
キャッチ AFD-3000
アトムリビンテック¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から10日以内出荷戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
OS用エンドカバー AFD-3420
アトムリビンテック¥759税込¥8351セット3日以内出荷付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本セット内容L/R 1セット材質ABS色ライトグレー適合レールAFD-1500-OS
OS用トリガーねじセット
アトムリビンテック¥319税込¥3511セット(4個)5日以内出荷セット内容M4フランジ付きナット×4+皿小頭ねじ(M4×8)×4本材質ステンレス鋼適合レールHR-150-OS、AFD-1500-OS