カテゴリ

  • 建築金物(21)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afd-1500」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上レールエンドカバー AFD-1500 アトムリビンテック

    上レールエンドカバー AFD-1500

    アトムリビンテック
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
    付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金
  • AFD-1500用エンドカバーBN アトムリビンテック

    AFD-1500用エンドカバーBN

    アトムリビンテック
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    AFD-1500の側面を隠します。
    材質アルミ合金
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム ソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • AFDシステム 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック

    AFDシステム 吊元仮固定キャッチ

    アトムリビンテック
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    用途上部レールに後付できます。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-130
  • 上部ストッパー アトムリビンテック

    上部ストッパー

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
    材質PA6、鋼色グレー適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • AFDシステム 固定ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 固定ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    レール内にドリルネジで固定するブロックです。
    付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック

    吊元仮固定キャッチ

    アトムリビンテック
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    レールに後付できます。
    材質POM、鋼色グレー適合レールHR-110、HR-130、HR-150、AFD-110、AFD-120、AFD-1500、AFD-1300
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼色黒ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • キャッチ AFD-3000 アトムリビンテック

    キャッチ AFD-3000

    アトムリビンテック
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
    材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
  • 簡易摩擦式キャッチ アトムリビンテック

    簡易摩擦式キャッチ

    アトムリビンテック
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    付属品なべタッピンねじ3.5×25(1本)材質PBT仕上黒適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
  • AFDシステム ブレーキ作動板 アトムリビンテック

    AFDシステム ブレーキ作動板

    アトムリビンテック
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ3×20(2本)材質PA66複合材仕上黒適合レールAFD-1500・AFD-1300
  • AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム ソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • OS用エンドカバー AFD-3420 アトムリビンテック

    OS用エンドカバー AFD-3420

    アトムリビンテック
    ¥759税込¥835
    1セット
    3日以内出荷
    付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本セット内容L/R 1セット材質ABS色ライトグレー適合レールAFD-1500-OS
  • 仮固定ブロック アトムリビンテック

    仮固定ブロック

    アトムリビンテック
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
    材質PBT適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • OS用トリガーねじセット アトムリビンテック

    OS用トリガーねじセット

    アトムリビンテック
    ¥319税込¥351
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    セット内容M4フランジ付きナット×4+皿小頭ねじ(M4×8)×4本材質ステンレス鋼適合レールHR-150-OS、AFD-1500-OS
  • 木口カバー アトムリビンテック

    木口カバー

    アトムリビンテック
    ¥329税込¥362
    1個
    10日以内出荷
    付属品なべドリルねじ3.5×35(1本)材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300