カテゴリ

  • 建築金物(23)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afd-2950」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部吊り車 AFD-2950-K アトムリビンテック上部吊り車 AFD-2950-Kアトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
AFDシステム用上部吊り車で、ベアリング使用により回転がスムーズ・耐久性に優れます。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM・鋼
AFD-2950用スペーサー アトムリビンテックAFD-2950用スペーサーアトムリビンテック
219税込241
1個
5日以内出荷
用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。付属品皿小ねじ 4×40 1本材質ABS
上部吊り車 AFD-2950 アトムリビンテック上部吊り車 AFD-2950アトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFDシステム用上部吊り車です。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:PBT
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
AFD-2950-C用スペーサー アトムリビンテックAFD-2950-C用スペーサーアトムリビンテック
279税込307
1個
3日以内出荷
付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 上部吊車アトムリビンテック(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
AFD-2950―C17 カバー アトムリビンテックAFD-2950―C17 カバーアトムリビンテック
199税込219
1個
当日出荷
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチAFD-2950用カバーです。
付属品+バインド小ねじ(4×25) 1本材質ABS
ブレーキ付き上部吊り車 アトムリビンテックブレーキ付き上部吊り車アトムリビンテック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
木口用カバー アトムリビンテック木口用カバーアトムリビンテック
169税込186
1個
3日以内出荷
吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。
適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ材質POM
キャッチ(後付け可能) アトムリビンテックキャッチ(後付け可能)アトムリビンテック(5件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
木口用カバー アトムリビンテック木口用カバーアトムリビンテック
149税込164
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質POM対応(吊車)FCX-2950-K-H、FCX-2950-K-H-L、FCX-2950-K、FC-2950-K-H、FC-2950-K-H-L、AFD-2950、AFD-2950-K、AFD-2950-BR2、AFD-2950-K-BR2、AFD-2950-K-H2
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
7,398税込8,138
1個
当日出荷
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
上部レール AFD-1500 アトムリビンテック上部レール AFD-1500アトムリビンテック(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(重量SD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
AFDシステム キャッチ アトムリビンテックAFDシステム キャッチアトムリビンテック
269税込296
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
上部レール AFD-1300H アトムリビンテック上部レール AFD-1300Hアトムリビンテック
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
上部レール AFD-1300 アトムリビンテック上部レール AFD-1300アトムリビンテック
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
下ガイド用レール アトムリビンテック下ガイド用レールアトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ押し出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
AFDシステム ブレーキ作動板 アトムリビンテックAFDシステム ブレーキ作動板アトムリビンテック
379税込417
1個
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3×20(2本)材質PA66複合材仕上適合レールAFD-1500・AFD-1300
関連キーワード
建具金物カテゴリ
関連カテゴリ