カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C
SMC(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C
SMC(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37B
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
活性炭フィルタ AMK Sereis
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個13日以内出荷から15日以内出荷モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ
SMC(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS
SMC¥71,980~税込¥79,178~1台21日以内出荷外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターメインラインフィルタ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1水分除去率(%)99以上周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら