カテゴリ
- オフィス家具(64)
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(64)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 力王(2)
- 丸芳(2)
- 三菱ケミカルインフラテック(2)
- アルインコ(1)
- コガネイ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- THK(1)
- ネグロス電工(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- タイガー魔法瓶(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- AMPHENOL(1)
- KEMET(1)
- ダイマツ(1)
- insta360(1)
エコロジープロダクト
「afj」の検索結果

グリースオイルAFJ
THK(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(70g)ほか当日出荷幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。ちょう度1号商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個欠品中仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット君 吸着用ピン引き抜き工具
MAC8(マックエイト)¥11,980税込¥13,1781袋(1個)当日出荷スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)100~150挿抜回数100回以上
アメリカンフェンス用ジョイント金具
ダイマツ¥749税込¥8241個当日出荷フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと単管(直径31.8・42.7・48.6mm)を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント 金具です。 お互いのフェンスのパイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、どなたでも簡単にフェンスを連結させることができます。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。質量(g)約90材質メッキ色シルバー
軸付ユニホイール
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681箱(5個)当日出荷コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし 【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし 【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ 【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり軸径(Φmm)6直径(Φmm)25適合ツールストレートグラインダー幅(mm)25(内径は6mm軸付)研磨材の構造不織布種別ユニホイール/スコッチブライト
子供たびクッション(縫付) 3枚 (藍染)
力王¥3,398税込¥3,7381足4日以内出荷子供足袋(縫付)のクッション入りです。用途祭り形状ハイカット色藍染ハゼ(枚)3特性縫付・マジック仕様靴タイプ足袋
子供たびクッション(縫付) 5枚 (藍染)
力王(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381足4日以内出荷子供足袋(縫付)のクッション入りです。用途祭り形状ハイカット色藍染ハゼ(枚)5特性縫付・マジック仕様靴タイプ足袋
ジョギングマシン 保護マット付き
アルインコ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能付属品保護マット、シリコンオイル材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA質量(kg)29消費電力(W)320電源AC100V(50/60Hz)連続使用時間(分)60寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117制限体重(kg)100
X4 Air プレミアムレンズガード
insta360¥5,598税込¥6,1581セット(2個)7日以内出荷X4 Airのレンズを衝撃や傷から守りつつ、画質を損なわない設計が特徴のレンズガード。10H強化ガラスを採用し、激しいアクションやオフロード撮影でもレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過性を最大化し、クリアで鮮明な映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※プレミアムレンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。付属品プレミアムレンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.75、有効断面積(Cv値)(mm2)3.7(0.2)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム仕様●弁機能:常時閉、常時閉
耐火シート冷媒管用
ネグロス電工¥8,398税込¥9,2381箱16日以内出荷配管に耐火シートを巻くだけ施工、複数配管に一括巻きで可能。片壁、床スリーブ埋設を含めた多種の壁・床構造に対応。開口サイズによる品番選定が不要です。モルターA-PAT(品番:MOL□)またはアルミテープが化粧板、受け板として使用できます。テープ幅(mm)アルミ:50表面処理無電解ニッケルめっきULLシート幅(mm)耐火:150シート長さ(mm)耐火:1200テープ長さ(mm)アルミ:900
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥65,980~税込¥72,578~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類測温抵抗体精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
リコネ 壁面吸音パネル 360W360D36H イエロー
オカムラ(岡村製作所)¥6,498税込¥7,1481台28日以内出荷色イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×36グリーン購入法適合
リコネ 壁面吸音パネル 360W360D36H ライトグレー
オカムラ(岡村製作所)¥6,498税込¥7,1481台28日以内出荷色ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×36グリーン購入法適合
リコネ 壁面吸音パネル 360W360D36H ダークブラウン
オカムラ(岡村製作所)¥6,498税込¥7,1481台28日以内出荷色ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×36グリーン購入法適合
リコネ 壁面吸音パネル 360W360D36H ダークグレー
オカムラ(岡村製作所)¥6,498税込¥7,1481台28日以内出荷色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×36グリーン購入法適合
リコネ 壁面吸音パネル 360W360D36H グレー
オカムラ(岡村製作所)¥6,498税込¥7,1481台28日以内出荷色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×36グリーン購入法適合
フリーヴェール クランプタイプ スクウェア 1280×500 1280W0D500H ダークグレー
オカムラ(岡村製作所)¥34,980税込¥38,4781台28日以内出荷寸法(mm)1280×500色ダークグレー機能フリーヴェール クランプタイプ スクウェア
フリーヴェール クランプタイプ スクウェア 1280×500 1280W0D500H ダークブラウン
オカムラ(岡村製作所)¥34,980税込¥38,4781台28日以内出荷寸法(mm)1280×500色ダークブラウン機能フリーヴェール クランプタイプ スクウェア
フリーヴェール スタンドタイプ スクウェア 600×420 600W0D350H セージ
オカムラ(岡村製作所)¥16,980税込¥18,6781台28日以内出荷寸法(mm)600×350色セージ機能フリーヴェール スタンドタイプ スクウェア
フリーヴェール スタンドタイプ スクウェア 600×420 600W0D350H イエロー
オカムラ(岡村製作所)¥16,980税込¥18,6781台28日以内出荷寸法(mm)600×350色イエロー機能フリーヴェール スタンドタイプ スクウェア
フリーヴェール スタンドタイプ スクウェア 1280×420 1280W0D420H セージ
オカムラ(岡村製作所)¥22,980税込¥25,2781台28日以内出荷寸法(mm)1280×420色セージ機能フリーヴェール スタンドタイプ スクウェア
フリーヴェール スタンドタイプ スクウェア 1280×420 1280W0D420H インディゴ
オカムラ(岡村製作所)¥22,980税込¥25,2781台28日以内出荷寸法(mm)1280×420色インディゴ機能フリーヴェール スタンドタイプ スクウェア
リコネ 壁面吸音パネル 360W360D36H セージ
オカムラ(岡村製作所)¥6,498税込¥7,1481台28日以内出荷色セージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×36グリーン購入法適合
リコネ 壁面吸音パネル 360W360D36H インディゴ
オカムラ(岡村製作所)¥6,498税込¥7,1481台28日以内出荷色インディゴ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×36グリーン購入法適合
フリーヴェール クランプタイプ スクウェア 1280×500 1280W0D500H ベージュ
オカムラ(岡村製作所)¥34,980税込¥38,4781台28日以内出荷寸法(mm)1280×500色ベージュ機能フリーヴェール クランプタイプ スクウェア
フリーヴェール クランプタイプ スクウェア 1280×500 1280W0D500H グレー
オカムラ(岡村製作所)¥34,980税込¥38,4781台28日以内出荷寸法(mm)1280×500色グレー機能フリーヴェール クランプタイプ スクウェア
フリーヴェール クランプタイプ スクウェア 1280×500 1280W0D500H オレンジレッド
オカムラ(岡村製作所)¥34,980税込¥38,4781台28日以内出荷寸法(mm)1280×500色オレンジレッド機能フリーヴェール クランプタイプ スクウェア