カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「afka162」の検索結果

浴槽用ワンプッシュ排水栓用排水栓キャップ・メカボックス(光沢なし)
TOTO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷タイプ光沢なし外径(Φmm)59.5適合品番PNS1460R/LJほか
W型バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)
KVK(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
プッシュワンウエイ排水栓用押しボタン
INAX(LIXIL)(9件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)外径(Φmm)35
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。仕様クサリ長さ650ミリ材質NBRくさりの有無あり
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり