「aflm」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(100個)
当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレームクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例材質66ナイロン乳白外形寸法(mm)30/角溝幅(mm)(スロット)8.0使用温度(℃)常時:-40グレード標準板厚(mm)2.0~2.2結束径(Φmm)2.0~8.0難燃性(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタコンアルミフレーム固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレームクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1袋(100個)
5日以内出荷
アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)40角溝幅(mm)(スロット)10グレード標準結束径(Φmm)2~8RoHS指令(10物質対応)対応主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入 摂津金属工業ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入摂津金属工業
2,698税込2,968
1式(2個)
3日以内出荷
キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラーRAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。※2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)
仕様●外形サイズ:W60×H16.2×D36mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-92
デスクシステム アドバンス P脚右片袖4段引出付スタンダード オカムラ(岡村製作所)デスクシステム アドバンス P脚右片袖4段引出付スタンダードオカムラ(岡村製作所)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
Surface Pro 6 / Surface Pro LTE Advanced フッ素配合抗菌 ブルーライトカット保護フィルム マット MSソリューションズSurface Pro 6 / Surface Pro LTE Advanced フッ素配合抗菌 ブルーライトカット保護フィルム マットMSソリューションズ
269税込296
1個
5日以内出荷
Surface Pro 6 / Surface Pro LTE Advanced用保護フィルム。ブルーライトカット、フッ素配合、抗菌、マットタイプ。Surface Pro 7には対応しておりません。
フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入 摂津金属工業フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入摂津金属工業
4,298税込4,728
1式(2本)
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合に、ラック下面に取り付けます。キャスターとフロアレベラーを取り付けた状態で、別売の転倒防止金具(RAFL-10BK)を取り付けアンカー固定が可能。ラックの転倒を防止します。
仕様●外形サイズ:W50×H93×D50mm●質量:0.3kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6441-81
メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタコンアルミフレーム固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(100個)
6日以内出荷
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウントBULGIN
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:208-8098アズワン品番65-7536-52
丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
84,980税込93,478
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:204-7958アズワン品番65-7582-13
丸型コネクタ 8極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 8極 M8 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
109,800税込120,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:204-7962アズワン品番65-7582-26
丸型コネクタ 8極 M8 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 8極 M8 パネルマウントBULGIN
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:208-8105アズワン品番65-7533-33
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウントBULGIN
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:208-8083アズワン品番65-7536-25
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
129,800税込142,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7941アズワン品番65-7572-90
丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウントBULGIN
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:208-8099アズワン品番65-7531-28
丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
84,980税込93,478
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:204-7959アズワン品番65-7581-41
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウントBULGIN
5,698税込6,268
1個
欠品中
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
119,800税込131,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7940アズワン品番65-7582-77
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
129,800税込142,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7947アズワン品番65-7572-33
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウントBULGIN
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
129,800税込142,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7942アズワン品番65-7581-10
ライブスパネル スタンディング 丸穴模様 セージ/ライトグレー/BK オカムラ(岡村製作所)ライブスパネル スタンディング 丸穴模様 セージ/ライトグレー/BKオカムラ(岡村製作所)
87,980税込96,778
1台
28日以内出荷
セージ/ライトグレー/BKグリーン購入法適合
ライブスパネル スタンディング フラット グリーン/ライトグレー/BK オカムラ(岡村製作所)ライブスパネル スタンディング フラット グリーン/ライトグレー/BKオカムラ(岡村製作所)
82,980税込91,278
1台
28日以内出荷
グリーン/ライトグレー/BKグリーン購入法適合
ライブスパネル スタンディング 丸穴模様 インディゴ/ライトグレー/BK オカムラ(岡村製作所)ライブスパネル スタンディング 丸穴模様 インディゴ/ライトグレー/BKオカムラ(岡村製作所)
87,980税込96,778
1台
28日以内出荷
インディゴ/ライトグレー/BKグリーン購入法適合
ライブスパネル スタンディング フラット イエロー/ライトグレー/BK オカムラ(岡村製作所)ライブスパネル スタンディング フラット イエロー/ライトグレー/BKオカムラ(岡村製作所)
82,980税込91,278
1台
28日以内出荷
イエロー/ライトグレー/BKグリーン購入法適合
ライブスパネル スタンディング 丸穴模様 グリーン/ライトグレー/BK オカムラ(岡村製作所)ライブスパネル スタンディング 丸穴模様 グリーン/ライトグレー/BKオカムラ(岡村製作所)
87,980税込96,778
1台
28日以内出荷
グリーン/ライトグレー/BKグリーン購入法適合
ライブスパネル スタンディング 丸穴模様 オカムラ(岡村製作所)ライブスパネル スタンディング 丸穴模様オカムラ(岡村製作所)
87,980税込96,778
1台
28日以内出荷
イエロー/ライトグレー/BKグリーン購入法適合
ライブスパネル スタンディング 丸穴模様 オレンジレッド/ライトグレー/BK オカムラ(岡村製作所)ライブスパネル スタンディング 丸穴模様 オレンジレッド/ライトグレー/BKオカムラ(岡村製作所)
87,980税込96,778
1台
28日以内出荷
オレンジレッド/ライトグレー/BKグリーン購入法適合
ライブスパネル スタンディング フラット セージ/ライトグレー/BK オカムラ(岡村製作所)ライブスパネル スタンディング フラット セージ/ライトグレー/BKオカムラ(岡村製作所)
82,980税込91,278
1台
28日以内出荷
セージ/ライトグレー/BKグリーン購入法適合
ライブスパネル スタンディング フラット オカムラ(岡村製作所)ライブスパネル スタンディング フラットオカムラ(岡村製作所)
82,980税込91,278
1台
28日以内出荷
オレンジレッド/ライトグレー/BKグリーン購入法適合
ライブスパネル スタンディング フラット インディゴ/ライトグレー/BK オカムラ(岡村製作所)ライブスパネル スタンディング フラット インディゴ/ライトグレー/BKオカムラ(岡村製作所)
82,980税込91,278
1台
28日以内出荷
インディゴ/ライトグレー/BKグリーン購入法適合
Resistor 220 Ohm 1/4th Watt PTH SPARKFUNResistor 220 Ohm 1/4th Watt PTHSPARKFUN
109税込120
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a 220 Ohm, 1/4th Watt, +/- 5% tolerance PTH resistor. Commonly used in breadboards and perf boards. We've opted for a new and more breadboard-friendly lead thickness(they're a bit thicker than our last ones).Note:Sold as singles.FeaturesTolerance:±5%Power(Watts):0.25W, 1/4WComposition:Carbon FilmFeatures:Flame Retardant Coating, SafetyTemperature Coefficient:0/ -400ppm/℃Operating Temperature:-55℃ ~ 155℃Package / Case:AxialSize / Dimension:0.091"" Dia x 0.236"" L(2.30mm x 6.00mm)Number of Terminations:2Resistance:220 Ohms
アズワン品番67-0421-76