カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • エアフィルタ(1)
  • 電気材料(11)
    • 電線保護その他関連用品(1)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afm」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズタカチ電機工業(10件のレビュー)
799税込879
1袋(4個)
当日出荷から5日以内出荷
アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ潤工社
969税込1,066
1個
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):8●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm)取付けナット:19●六角対辺(mm)本体:20●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6741アズワン品番67-2256-16
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ潤工社
659税込725
1個
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):6.5●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:16●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6740アズワン品番67-2257-33
AH用継手 AFM 回転メスニップル 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル潤工社
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。
用途ウレタンエアーホースAH用トラスコ品番383-6739材質黄銅接続口径PT3/8適合チューブ外径(Φmm)14.5六角対辺(mm)【本体】20【取付けナット】23適合チューブ内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ潤工社
539税込593
1個
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):6●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):9●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:14●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6742アズワン品番67-2257-97
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
42税込46
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.879フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)325.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 1.29サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
160税込176
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)4.076フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1509.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.1・Iy 47.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
82税込90
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.037フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm断面積(mm2)754.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.03・Iy 6.62サービス分類オーダー・加工
アラムフローモニター アラムアラムフローモニターアラム(6件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン材質(本体)ポリカーボネート
カフェオレ レジ袋 HEADS(ヘッズ)カフェオレ レジ袋HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
779税込857
1セット(100枚)
当日出荷
材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷カフェオレ
墜落制止用器具(安全帯) フックマーカー タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フックマーカータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
679税込747
1台
当日出荷
フック根元に取り付けて目立ちやすくします。 マジックテープなので取り付け簡単。
質量(g)12
USB変換コネクタ USB A(メス) ーmicroUSB(オス) ホストコネクタ microUSB(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB A(メス) ーmicroUSB(オス) ホストコネクタ microUSB(オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
USB AからmicroUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 microUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
ブラック端子形状microUSB(オス)、USBA(メス)対応OTG機能対応オス形状microUSBメス形状USB・A
USB変換コネクタ USB A(メス) ーminiUSB(オス) ホストコネクタ miniUSB(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB A(メス) ーminiUSB(オス) ホストコネクタ miniUSB(オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
359税込395
1個
当日出荷
USB AからminiUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 miniUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
ブラック端子形状miniUSB(オス)、USBA(メス)対応OTG機能対応オス形状microUSBメス形状USB・A
MOL-0405PA用エアフィルタ パオックMOL-0405PA用エアフィルタパオック
459税込505
1個
3日以内出荷
MOL-0405PA専用のエアフィルタです。
用途MOL-0405PA専用のエアフィルタとして適合機種MOL-0405PA材質(本体)プラスチック
フローモニタ アラムフローモニタアラム
829税込912
1個(1個)
3日以内出荷
液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
材質本体/ポリカーボネート 羽根/PP
あったかフェイスマスク3枚入 PROMOTE(プロモート)あったかフェイスマスク3枚入PROMOTE(プロモート)
469税込516
1袋
翌々日出荷
吸湿発熱であったか 立体型でぴったりフィット フリース生地で優しい付け心地 太めの耳かけで耳に優しい
用途飛沫対策、花粉・ホコリなど寸法(mm)約130×300材質(本体)ポリエステル95%・ポリウレタン5%対象飛沫・花粉・ホコリ
フェライト磁石異方性 角 SK(新潟精機)フェライト磁石異方性 角SK(新潟精機)
149税込164
1個
当日出荷
耐食性に優れた安価な磁石です。様々な用途に使えます。
用途スピーカーや自動車モータ、発動機や暮らしの中での幅広い製品に。トラスコ品番236-7428材質磁石:フェライト磁石本体寸法(mm)40x25x10磁束密度97mT
フィンガーガード 摂津金属工業フィンガーガード摂津金属工業
669税込736
1個
当日出荷
ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
電力量計用オプション 三菱電機電力量計用オプション三菱電機
439税込483
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用フロントカバータジマツール(TJMデザイン)
279税込307
1個
5日以内出荷
フロントカバーセフメット専用フロントカバーカラーバリエーション8種類※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)39高さ(mm)80質量(g)6奥行(mm)12
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1M 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1M 専用 】エレコム
199税込219
1個
翌々日出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1M)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1M用)です。 フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCベージュ適合機器LD-GAF1M外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×11.4
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2M 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2M 専用 】エレコム
229税込252
1個
翌々日出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2M)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2M用)です。 フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCベージュ適合機器LD-GAF2M外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×11.7
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MWH 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MWH 専用 】エレコム
259税込285
1個
翌々日出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3MWH)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3MWH用)です。 フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCホワイト適合機器LD-GAF3MWH外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14.6
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3M 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3M 専用 】エレコム
259税込285
1個
翌々日出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3M)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3M用)です。 フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCベージュ適合機器LD-GAF3M外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14.6
反射式注意喚起マーカー(旗) 吾妻商会(AZUMA)反射式注意喚起マーカー(旗)吾妻商会(AZUMA)
1,498税込1,648
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
NETIS登録品の高輝度反射シートを使用。色は蛍光橙色と蛍光黄緑色、サイズは大小2種類をラインナップ。高輝度反射シートを使用し汎用性がUPしました。
用途ひもやバンドで取り付けて注意が必要な場所(路肩・高さ制限など)や出入口等を明示します。材質ターポーリン+高輝度反射シート
15cm SATA電源コネクタ(15ピン/オス) - ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/メス)変換アダプタケーブル StarTech.com15cm SATA電源コネクタ(15ピン/オス) - ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/メス)変換アダプタケーブルStarTech.com
879税込967
1個
当日出荷
IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電長さ(mm)152ブラック高さ(mm)7質量(g)13コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス製品幅(mm)31.5ケーブル長(cm)15.2コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス形状SATA電源[15ピン]メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オス
シリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタ StarTech.comシリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタStarTech.com
279税込307
1個
翌々日出荷
すべてのIDEハードドライブと互換 実装が簡単
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電長さ(mm)50ブラック高さ(mm)10質量(g)12.4ケーブル長(m)0.05コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス製品幅(mm)35コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス形状SATA電源[15ピン]メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2ペリフェラル 4ピン
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MBR 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MBR 専用 】エレコム
199税込219
1個
翌々日出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1MBR)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1MBR用)です。 フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCブラウン適合機器LD-GAF1MBR外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×11.4
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MBR 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MBR 専用 】エレコム
259税込285
1個
翌々日出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3MBR)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3MBR用)です。 フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCブラウン適合機器LD-GAF3MBR外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14.6
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MBR 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MBR 専用 】エレコム
229税込252
1個
翌々日出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MBR)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MBR用)です。 フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCブラウン適合機器LD-GAF2MBR外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×11.7
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MWH 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MWH 専用 】エレコム
229税込252
1個
翌々日出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MWH)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MWH用)です。 フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCホワイト適合機器LD-GAF2MWH外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×11.7
SATA電源 - ペリフェラル電源 変換ケーブル 30cm SATA電源プラグ(15ピン) - ペリフェラル電源 メス(大4ピン) StarTech.comSATA電源 - ペリフェラル電源 変換ケーブル 30cm SATA電源プラグ(15ピン) - ペリフェラル電源 メス(大4ピン)StarTech.com
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
1x SATAプラグ 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ ケーブル長さ30cm
長さ(mm)300レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)8質量(g)16湿度(%RH)40~60コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス保存温度(℃)24~25製品幅(mm)30動作温度(℃)20~80ケーブル長(cm)30.5オス形状SATA電源[15ピン]メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン
ファンプレートカバー 120mm角ファン穴用 W122.9×H1×D122.9mm ブラック 摂津金属工業ファンプレートカバー 120mm角ファン穴用 W122.9×H1×D122.9mm ブラック摂津金属工業
519税込571
1個
3日以内出荷
ファンプレート等の、ファンモーターを取り付けない箇所の開口部をふさぐカバーです。工具を使わず、リベットで簡単に取り付けできます。UL94V-0適合の難燃性素材(ポリカーボネート)を使用しています。
仕様●外形サイズ:W122.9×H1×D122.9mm●質量:0.02kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6457-89
センサブラケット センサアタッチF 岩田製作所センサブラケット センサアタッチF岩田製作所
1,288税込1,417
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com AVアダプタ DVI VGA StarTech.comStarTech.com AVアダプタ DVI VGAStarTech.com
419税込461
1個
7日以内出荷
StarTech.comのこのディスプレイアダプタを使用して、メスDVIコネクタをオスVGAコネクタに変換します。現代のDVI-Iデバイスのデジタル信号を、従来のVGA機器で動作するアナログ信号に変更できます。このようなアダプタは、モニタやビデオディスプレイ用のプロジェクタを接続するために使用されることがよくあります。確実なサムスクリュー。成形コネクタにはサムスクリューが付いており、確実な接続を実現します。プラグアンドプレイインストール: 追加のドライバソフトウェアは不要で、セットアップは簡単です。
仕様●ジェンダーから変換:メス、オス●タイプから変換:DVI、VGA●終端1コネクタ数:1●終端2コネクション数:1タイプDVI-VGA ケーブルアダプタ接続方向ストレート
ファンモーターグロメット 摂津金属工業ファンモーターグロメット摂津金属工業
849税込934
1個
6日以内出荷
直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
適合120mm角ファン穴用幅(mm)138質量(kg)0.06ブラック高さ(mm)9.4奥行(mm)138主材質エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター取付金具 摂津金属工業ファンモーター取付金具摂津金属工業
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ファンモーターの取り付けが容易になる金具
仕様ファン120mm角 厚さ38mm用亜鉛めっき高さ(mm)13.5質量(g)70奥行(mm)119.4間口(mm)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×13.5×119.4主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー K9(駒谷)サニタリーK9(駒谷)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
金属製にはない温かみのある木製素材のサニタリーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RF Solutions AVケーブル RF SOLUTIONSRF Solutions AVケーブルRF SOLUTIONS
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応