カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「afs-3060」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥51税込¥56
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)694.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.79・Iy 25.6サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    ¥41税込¥45
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
  • AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥42~税込¥46~
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥52~税込¥57~
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥34税込¥37
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)474.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 17.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    ¥56税込¥62
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
  • AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥34~税込¥37~
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    M6規格
    用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ寸法L1は、300mm~1000mmのワイドバリエーション。・中空パイプを使用。軽量です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
  • 鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    18日以内出荷
    ・UXAFS-HD用のブラケット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、ブラケット内部および取りつけ面のすき間に異物や薬品が侵入するのを防ぎます。 ・クラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・A寸法に対応する直径のシャフトやパイプにもご使用いただけます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃
    質量(g)615寸法H(mm)84寸法A(mm)30(+0.1/-0.25)寸法D(mm)46.6寸法B(mm)27.5寸法D1(mm)42寸法M(mm)M10寸法A1(mm)46寸法B1(mm)5寸法h(mm)60寸法Lf(mm)min:20
  • 鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインのチューブラ取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・パイプ・ブラケットは耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、チューブラ取っ手内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 ・ブラケットの位置を調整することが可能です。グラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・取っ手にかかる荷重が大きい場合は専用ブラケットUSAFS-HDを追加することが可能です。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃
    寸法l(mm)min:70寸法B1(mm)5