カテゴリ

  • 機構部品(12)
    • □30シリーズ(1)
    • フレームその他形状(1)
    • □60シリーズ(10)
絞り込み
サイズ
  • 60×60(8)
  • その他(4)
長さ(mm)
  • 15~3000(1)
  • 15~4000(11)
フレーム幅(mm)
  • 60
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(11)
  • 30(25)
  • 40(25)
  • 45(3)
  • 50(8)
  • 80(6)
  • 90(2)
  • 100(5)
  • 120(1)
溝数
  • 2列溝×2列溝(5)
  • 2列溝×3列溝(1)
  • 2列溝×4列溝(1)
  • 2列溝×6列溝(1)
形状
  • C面付き(2)
  • L形状(1)
  • 正方形(5)
  • 長方形(4)
種類
  • 3面溝(1)
  • 4面溝(10)
3面溝・4面溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afs」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60180-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60180-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    206税込227
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×6列溝質量(kg/m)6.534適合キャップブラック:ECP-6090-6(2個使用) グレー:ECP-6090-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2420RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 115.5・Iy 803.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-6060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-6060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    51税込56
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.882適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)696.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 29.9・Iy 29.9サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    76税込84
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.805適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1039RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    117税込129
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)3.967適合キャップブラック:ECP-60120-6フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1469.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    113税込124
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)3.954適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1464.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    66税込73
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    86税込95
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-6060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    81税込89
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)2.757適合キャップブラック:ECPC-6060-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 41.1・Iy 41.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    76税込84
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.639適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)977.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2・Iy 44.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    216税込238
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)4.554フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1686.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 282.7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    69税込76
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.215適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)820.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-606030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    60税込66
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)2.053適合キャップブラック:ECPC-606030-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)760.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.5・Iy 26.5サービス分類オーダー・加工