カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「afsf-3030」の検索結果

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.039適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)384.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.54サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥20税込¥221本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.729適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)270.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.44・Iy 2.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥24税込¥261本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.832適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.57・Iy 2.59サービス分類オーダー・加工