カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「aft-001」の検索結果

オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA フランジ六角 チタン色 CBY-01AFT
プロトブレンボ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBY-01AFT。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-24。ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーA フランジ六角 チタン色 CBK-01AFT
プロトブレンボ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-26。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-26。。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B473.40,XA6.95.10,XA6.95.11材質【オフセットカラー】アルミ、【マウントボルト】ステンレス形状【マウントボルト】【ヘクサロビュラ】T50色【オフセットカラー】半艶ブラック、【マウントボルト】チタン色タイプ【ボルトヘッド形状】フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理【オフセット色】半艶ブラックアルマイト、マウントボルト】PVDコーティング対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4Pキット内容【オフセットカラー】4個、【マウントボルト】4本、取扱説明書関連部品【品番】220.B473.40、XA6.95.10、XA6.95.11入数【オフセット色】4個 マウントボルト】4本ねじサイズM10主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-26 、 カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-26座面径(Φmm)【マウントボルト】17.0
Google Pixel 8a Like standard フィルム 10H ガラスコート 耐衝撃 180° 覗き見防止 指紋認証対応
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ガラスコーティングを施し、傷に強く、柔軟性に優れ、割れにくい。貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。防指紋効果で、汚れの落ちやすさと滑らかな指すべりを実現。 レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。材質PET、シリコン糊、アクリル系コーティング剤サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性ガラスコート/耐衝撃/覗き見防止/指紋認証対応
チップ WNMG-MU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状六角形80°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカMU
センターガイド
ダイヘン¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷仕様鋼製適合CM-7401(S-1)、CMV-7401、CMW-741、CMA-7401、CMAW-7401、CMAW-741、VMRE-741、AF-4001、AFF-4001、AFT-4201、AFTF-4201、AFUF-4201厚さ(mm)0.8-1.6
Google Pixel 9a Like standard ガラスコートフィルム 覗き見防止 光沢 衝撃吸収 平面保護 硬度10H 指紋防止
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ガラスと同等の硬度でありながら、PET素材特有の柔軟性を併せ持つガラスコートフィルム。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。
Bluetoothオーディオトランスミッター(送信機)低遅延aptX-LL対応 Connect T1 ブラック AF-T1-BK
MEE audio¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷Bluetoothステレオ・オーディオ・トランスミッターによってテレビ等からのステレオサウンドをワイヤレスでストリーミング TVやその他のオーディオソースの為のデジタル及びアナログ入力に対応 3.5mmステレオ / RCA(白赤) / S/PDIFの、3つの音声入力に対応(RCAは3.5mmステレオミニへの変換アダプター付属) 同時に2台のヘッドホンやBluetooth搭載スピーカー機器に接続可能 Bluetooth4.0及びaptX Low Latencyサポートによる低遅延オーディオストリーミングを実現 内蔵バッテリー搭載でポータブルなコンパクトデザイン付属品Connect ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、充電用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオケーブル ×1、3.5mm - RCA アダプター ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル寸法(mm)55×55×25質量(g)31適合規格Bluetooth Ver.4.0時間スタンバイ:最大44充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)200充電方式Micro-USBケーブル通信可能距離(m)約10接続台数最大2台Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DPオーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIFオーディオコーデックSBC、 aptX、 aptX Low Latency再生時間(時間)(1台接続時):約12、(2台接続時):約10