カテゴリ

  • オフィス家具(219)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 建築金物(21)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 作業工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afw」の検索結果

375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルステン敷居レール AFW78 ケージーパルテック

    パルステン敷居レール AFW78

    ケージーパルテック
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304 HL・SPV t=1.0仕様ねじ穴有穴数12
  • メーター セット (1AFW) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1AFW)

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1AFW) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AFW)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • チップ CNMG-AFW タンガロイ

    チップ CNMG-AFW

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削(ワイパー)
  • ハーネスフロアー (1AFW) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AFW)

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • チップ WNMG-AFW タンガロイ

    チップ WNMG-AFW

    タンガロイ
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • AFW122 サイコPVCランディングネット 浜田商会

    AFW122 サイコPVCランディングネット

    浜田商会
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    軽量、かつ大物もすくえるPVCコーティングネット
    柄長120cm枠寸法65cm深さ(cm)【網】40
  • AFW121 CFスライドPVCランディングネット 浜田商会

    AFW121 CFスライドPVCランディングネット

    浜田商会
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    魚にやさしいPVCネット採用、軽量&240cmまでスライド可能
    柄長180cm枠寸法57cm深さ(cm)【網】40
  • AFW120 CFラバーランディングネット 浜田商会

    AFW120 CFラバーランディングネット

    浜田商会
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    魚に優しいラバーネットを使用
    柄長120cm枠寸法47cm深さ(cm)【網】25
  • AFW123 サイコPVCランディングネット 浜田商会

    AFW123 サイコPVCランディングネット

    浜田商会
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    PVCネットで魚をやさしくすくえます。
    柄長120cm枠寸法50cm深さ(cm)【網】45
  • 床置きスクリーン Grandview ホワイト GFP-100AFW [100インチ(アスペクトフリー) /床置き] キクチ科学研究所

    床置きスクリーン Grandview ホワイト GFP-100AFW [100インチ(アスペクトフリー) /床置き]

    キクチ科学研究所
    83,980税込92,378
    1個
    8日以内出荷
    引き上げるだけの簡単セッティング。 フリーストップ機構で高さ調整も自由に。 1台3役(アスペクト比4:3、16:9、16:10に対応する) AF(アスペクトフリー)モデルが新登場 フリーストップ機構により有効画面の高さを自由に調整可能 下黒マスクがサウンド仕様となっており、背面にスピーカーや赤外線リモコン対応機器の設置が可能
    幅(mm)下マスクX:622質量(kg)10.4サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)トータルエリア:2274 × 1524外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B:2364×2328設置方式床置き生地グランヴューホワイト
  • ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
    材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
  • 不織布白衣(マジックタイプ) アイテックス

    不織布白衣(マジックタイプ)

    アイテックス(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(50着)
    当日出荷
    不織布製のディスポ白衣です。 マジックテープ付で着脱が容易です。
    用途研究作業・汚れ作業、工場・施設などの見学者用として仕様マジックテープタイプ材質ポリプロピレンタイプ使い捨てタイプ
  • ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
    用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
  • GSアシバツナギナット固定式 イイファス

    GSアシバツナギナット固定式

    イイファス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(50本)
    当日出荷
    固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
    表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイトねじp1.8粗目ネジ付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
  • これカモ お風呂の排水口シール   (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ お風呂の排水口シール (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(90枚)ほか
    当日出荷
    お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
    材質アクリル樹脂ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
  • ディスポ白衣 ジッパータイプ レオナ

    ディスポ白衣 ジッパータイプ

    レオナ
    419税込461
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ソフトな着心地で、通気性も抜群です。リントが殆ど出ない長繊維の不織布を使用しています。洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。また、乾きも非常に早く大変便利です。ジッパータイプです。
    用途使い捨て白衣材質不織布タイプジッパーホワイト
  • ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン (飛散防止 保湿効果 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン (飛散防止 保湿効果 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。 飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
    付属品リングフック9個S字型フック9個材質EVA樹脂、ポリエチレンアイボリー使用温度(℃)1~55アズワン品番64-5156-52
  • 甲丸レール パルステンレスレール

    甲丸レール

    パルステンレスレール
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
    用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80板厚(mm)1取付芯々(mm)36
  • ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット セフメット用フロントカバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フロントカバー。セフメット専用フロントカバー。カラーバリエーション8種類。※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
    用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)39高さ(mm)80質量(g)6奥行(mm)12
  • これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

    GAONA(ガオナ)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
    用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5直径(mm)19.5
  • 電流カットアダプター(シールド型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工

    電流カットアダプター(シールド型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)

    マスプロ電工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様F型端子、シールド型タイプ屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送外形寸法(mm)13×12×35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~2150MHz)1.5以下、(2150~3224MHz)1.5以下挿入損失(dB)(10~2150MHz)0.5以下、(2150~2681MHz)0.7以下、(2681~3224MHz)1以下耐電圧(V)(最大)AC65
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-84
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85
  • これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
  • 不織布白衣(マジックタイプ)(50着入) アイテックス

    不織布白衣(マジックタイプ)(50着入)

    アイテックス
    12,980税込14,278
    1箱(50着)
    当日出荷
    不織布製のディスポ白衣です。マジックテープ付で着脱が容易です。
    用途研究作業・汚れ作業。工場・施設などの見学者用として。トラスコ品番819-2872材質ポリプロピレン(PP)サイズMタイプマジックテープ止め胸囲(cm)平置き60着丈(cm)100
  • ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止)

    GAONA(ガオナ)
    529税込582
    1個
    欠品中
    ユニットバス用のロック式排水口目皿です。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
    材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5149-63
  • これエエやん シャワーアダプター ホース延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター ホース延長用

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    シャワーホース同士を接続して延長することができます。 お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。
    用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。材質黄銅取付ねじG1/2×G1/2
  • これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使える GAONA(ガオナ)

    これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使える

    GAONA(ガオナ)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    吸盤がすぐに取れてしまう壁でもしっかり密着して取付けることができます。 凹凸のある壁にも強力に密着する粘着面です。 壁を傷つけずにきれいにはがすことができるため、賃貸住宅でも安心です。 水洗いで粘着力が復活するので、くり返し使用できます。 目立ちにくい透明タイプです。
    用途吸盤を壁に取付ける際の補助板です。材質ポリカーボネート、アクリル樹脂
  • ディスポ白衣 マジックテープタイプ レオナ

    ディスポ白衣 マジックテープタイプ

    レオナ
    429税込472
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトな着心地で、通気性も抜群です。リントが殆ど出ない長繊維の不織布を使用しています。洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。また、乾きも非常に早く大変便利です。マジックテープタイプです。
    用途使い捨て白衣材質不織布タイプマジックテープホワイト
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    刃先がニッパー状で、リード線やコイルの切断が可能。13ステンレス
    全長(mm)115
  • 振れ止め金具ステンレス仕様 未来工業

    振れ止め金具ステンレス仕様

    未来工業
    6,698税込7,368
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
    材質ステンレス穴径(Φmm)13.5×2適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
  • これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ)

    これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

    GAONA(ガオナ)
    289税込318
    1セット
    当日出荷
    ◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
    用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5入数5個直径(mm)19.5
  • ガオナ ヘアキャッチャー 取っ手付き (ユニットバス用 捨てやすい 排水口ゴミ受け) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ヘアキャッチャー 取っ手付き (ユニットバス用 捨てやすい 排水口ゴミ受け)

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ユニットバス用の取っ手付きヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。 取っ手付きでゴミに触れずに捨てられるので、衛生的です。
    材質ポリプロピレンアズワン品番64-5149-64使用温度1~60℃
  • ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-88
  • ガオナ ヘアキャッチャー ユニットバス用 (つまみ付き 排水口ゴミ受け つまり防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ヘアキャッチャー ユニットバス用 (つまみ付き 排水口ゴミ受け つまり防止)

    GAONA(ガオナ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ユニットバス用のヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
    材質ポリプロピレンアズワン品番64-5149-61使用温度1~60℃
  • スタンダード エアーファイル 平 ツボサン

    スタンダード エアーファイル 平

    ツボサン(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
  • これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-78
  • これカモ お風呂の排水口ネット  (髪の毛とり つまり防止 衛生的 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ お風呂の排水口ネット (髪の毛とり つまり防止 衛生的 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1セット(100枚)
    欠品中
    お風呂の排水口に被せるだけで、髪の毛などをキャッチする排水口ネットです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 ネット状で伸縮性もあり、丸型や角型でも関係なく取付けることができます。
    材質ポリエチレン適合サイズ(Φmm)60~150アズワン品番64-5152-66
  • これエエやん 防臭パイプ ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 防臭パイプ ユニットバス用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    6,798税込7,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 ユニットバスの汚くなった防臭パイプの交換に便利です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途バスまわりの原状回復に最適な排水トラップ用防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62