カテゴリ
- 農業機械(52)
- 自動車純正部品(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 建築金物(20)
- メカニカル部品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 手袋(12)
- 制御機器(10)
- 機構部品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(44)
- スバル(25)
- 城東テクノ(17)
- 栗田製作所(16)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(12)
- 三共製作所(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- 東洋技研(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- KSフィルター(4)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- エスコ(3)
- NOK(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- シロクマ(3)
- RS PRO(3)
- スタジオオーシャンマーク(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ag-45」の検索結果

Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥209税込¥2301袋(5個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
エアーガン レバー付プラグ仕様
栗田製作所(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
エアーガン
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷スタンダードタイプのエアーガンとなります。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
自在ノズル
栗田製作所(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
エアーガン プラグ仕様
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥209税込¥2301袋(5個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
オイルカワテ外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)¥629~税込¥692~1双ほか当日出荷から3日以内出荷牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。強さとコストを求められる現場に最適です。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
オイルマジック
ACE GLOVE(エースグローブ)¥689~税込¥758~1双ほか当日出荷から3日以内出荷牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。マジックタイプによりフィット感もよく、用途は選びません。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
AG459 甲メリオイル
ACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)¥519税込¥5711双当日出荷牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。甲に伸縮性のジャージを使用し通気性が良く、ソフトな装着感。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業アズワン品番65-0306-62
AG4580 エースプレミアム オイルマジック
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥889税込¥9781双当日出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらにソフトに。ソフト感にマジックによるフィット感がプラスされた最高の作業性。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
抗菌泡立て 2ライン
ハセガワ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷HACCP対応。線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。線材が抜けません。文部科学省の洗浄消毒マニュアルに準拠!! ツーラインは、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の含有材料は使用していません。 。柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。材質(線材)SUS308、(柄)ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
AG4515 オイルカワテ鉄筋
ACE GLOVE(エースグローブ)¥919税込¥1,0111双当日出荷から3日以内出荷牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。鉄筋を握る時にあたる部分を補強しています。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
AG4570 エースプレミアム オイルカワテ外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)(3件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷から3日以内出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらにソフトに。従来の床革手袋にない柔軟性を追求しました。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
オイルレスエアーガン
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。用途精密機械部品へのエアブローに。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7取付口G1/8(ノズル)
オールステンレスエアーガン
栗田製作所¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用エアー取付口R1/4ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPa
ブレーキパッドキット 5AG-W0045-00
YAMAHA(ヤマハ)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)他社参考品番(VESRAH)VD-156/3
麻かたなわ
阪中緑化資材¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ハサミで切りやすく能率良く作業できます。 豊かな経験と実績が生み出した革命的な麻かたなわは以前の藁縄紙ロープに代わり耐久性は2倍有り(細いものではローコスト)資材はオール天然材料を使用し化学繊維は使って居りません。
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
AG4501 オイルカワテ外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)¥799税込¥8791双3日以内出荷牛床革のバット部を使用し、オイル加工を施したAAグレード床革手袋。床革手袋最高の耐久性と快適性を兼ね備えています。親指付け根を黒アテでさらに補強。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
オイルカワテ外縫い無地
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1双ほか当日出荷から3日以内出荷牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革にオイル加工を施して柔らかさアップ。柔らかい使用感が特徴で、コストパフォーマンスの優れた手袋です。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
AG4555 オイルフィットハンズ
ACE GLOVE(エースグローブ)¥899税込¥9891双3日以内出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらに柔らか。Mサイズより小ぶりなジャストサイズ。柔軟な革でのみ実現できるぴったりサイズの床革手袋。用途指先をきかす細かい作業もOK、建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業アズワン品番65-0306-33
ステンレスロングノズル
栗田製作所¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5
究極エアゲージ用45°チャック
ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
AG4509 牛床革手袋 オイル 外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)¥599税込¥6591双3日以内出荷ハードワークに強いAグレードの牛床革手袋。耐久性がよいので、幅広い用途に対応します。オイル加工で柔らかさアップ。用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、アウトドア、キャンプ材質牛床革オイル加工入数1
Oリング 1AG
NOK¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
アングルグラインダー4インチ強力型
空研¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から5日以内出荷スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.54材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)226高さ(mm)96研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15使用空気圧力(MPa)0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方
非防水型アングルボックスコネクター45°
大阪コネクター製造¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)45表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83