カテゴリ
- 農業機械(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 建築金物(18)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- メカニカル部品(12)
- 手袋(12)
- 制御機器(7)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(44)
- 栗田製作所(16)
- 城東テクノ(15)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(12)
- 三共製作所(9)
- 東洋技研(6)
- KSフィルター(4)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- エスコ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- シロクマ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- スタジオオーシャンマーク(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- コガネイ(2)
- CKD(2)
- スーパーツール(2)
- NOK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ag-45」の検索結果

エアーガン レバー付プラグ仕様
栗田製作所(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥209税込¥2301袋(5個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
エアーガン
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷スタンダードタイプのエアーガンとなります。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
自在ノズル
栗田製作所(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
エアーガン プラグ仕様
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4558接続口径G(PF)1/4質量(g)200ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥209税込¥2301袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
オイルカワテ外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)¥649~税込¥714~1双ほか当日出荷から3日以内出荷牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。強さとコストを求められる現場に最適です。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
AG459 甲メリオイル
ACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)¥519税込¥5711双当日出荷牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。甲に伸縮性のジャージを使用し通気性が良く、ソフトな装着感。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業アズワン品番65-0306-62
オイルマジック
ACE GLOVE(エースグローブ)¥689~税込¥758~1双ほか当日出荷から3日以内出荷牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。マジックタイプによりフィット感もよく、用途は選びません。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
抗菌泡立て 2ライン
ハセガワ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷HACCP対応。線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。線材が抜けません。文部科学省の洗浄消毒マニュアルに準拠!! ツーラインは、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の含有材料は使用していません。 。柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。材質(線材)SUS308、(柄)ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
AG4515 オイルカワテ鉄筋
ACE GLOVE(エースグローブ)¥919税込¥1,0111双当日出荷から3日以内出荷牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。鉄筋を握る時にあたる部分を補強しています。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
AG4580 エースプレミアム オイルマジック
ACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)¥889税込¥9781双当日出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらにソフトに。ソフト感にマジックによるフィット感がプラスされた最高の作業性。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
AG4570 エースプレミアム オイルカワテ外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)(3件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷から3日以内出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらにソフトに。従来の床革手袋にない柔軟性を追求しました。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
オイルレスエアーガン
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。用途精密機械部品へのエアブローに。トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)エアー取付口G1/4
オールステンレスエアーガン
栗田製作所¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPaノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口R1/4
麻かたなわ
阪中緑化資材¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ハサミで切りやすく能率良く作業できます。 豊かな経験と実績が生み出した革命的な麻かたなわは以前の藁縄紙ロープに代わり耐久性は2倍有り(細いものではローコスト)資材はオール天然材料を使用し化学繊維は使って居りません。
オイルカワテ外縫い無地
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1双ほか当日出荷から3日以内出荷牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革にオイル加工を施して柔らかさアップ。柔らかい使用感が特徴で、コストパフォーマンスの優れた手袋です。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
AG4501 オイルカワテ外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)¥799税込¥8791双3日以内出荷牛床革のバット部を使用し、オイル加工を施したAAグレード床革手袋。床革手袋最高の耐久性と快適性を兼ね備えています。親指付け根を黒アテでさらに補強。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
AG4555 オイルフィットハンズ
ACE GLOVE(エースグローブ)¥899税込¥9891双3日以内出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらに柔らか。Mサイズより小ぶりなジャストサイズ。柔軟な革でのみ実現できるぴったりサイズの床革手袋。用途指先をきかす細かい作業もOK、建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業アズワン品番65-0306-33
ステンレスロングノズル
栗田製作所¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8
究極エアゲージ用45°チャック
ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
AG4509 牛床革手袋 オイル 外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)¥599税込¥6591双3日以内出荷ハードワークに強いAグレードの牛床革手袋。耐久性がよいので、幅広い用途に対応します。オイル加工で柔らかさアップ。用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、アウトドア、キャンプ材質牛床革オイル加工入数1
Oリング 1AG
NOK¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
AG457HT オイル外縫いハトメ付
ACE GLOVE(エースグローブ)¥649税込¥7141双3日以内出荷牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革にオイル加工を施して柔らかさアップ。ハトメ付きで腰ベルトのカラビナやU字フックにかけられます。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業アズワン品番65-0306-47
干し鰈3.0
呉竹¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷呉竹独自の採煙法で採取された精煙をまったりと練り上げた至上の製品。 高級作品用 濃墨では伸びがよく艶のある純黒で、淡墨では茶系の渋みのある墨色。年数を加えると奥深い風格を現します。材質煤・膠・香料寸法(mm)55×11×76(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)型3.0丁型
非防水型アングルボックスコネクター45°
大阪コネクター製造¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)45表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
ロングノズル Φ5
栗田製作所¥889税込¥9781本4日以内出荷ノズル取付口G1/8のエアーガンに使用できます。トラスコ品番724-8994材質本体:先端部 黄銅棒(C3604)、胴パイプ部 C1220、アルミパイプ部 A6036、表面処理:クロームメッキ (アルミパイプ部除く)全長(mm)126ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8








































![4.5x80mm [Nut]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50086076-180216-02.jpg)