カテゴリ

  • 農業機械(44)
  • 制御機器(38)
  • 切削工具(37)
  • 自動車純正部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 建築金物(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(6)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag-55」の検索結果

227件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム IODATA LCD-U551D-AG 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA LCD-U551D-AG 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA LCD-U551D-AG取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム IODATA LCD-U551D-AG 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA LCD-U551D-AG 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA LCD-U551D-AG取付方式シリコン吸着対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)反射防止○ブルーライトカット○
  • AG055Y 溶接床内縫い中袖 ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG055Y 溶接床内縫い中袖

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1双
    3日以内出荷
    溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。動きやすい中袖タイプ。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。
    用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業アズワン品番65-0306-84
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1袋(2個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥94税込¥103
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンヤッケ上下 鈴木産業

    ナイロンヤッケ上下

    鈴木産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1着
    当日出荷
    しなやかな「ナイロン素材」使用の風除けヤッケ上下セット。ポケッタブル仕様で携帯に便利。
    材質ナイロン100%色ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥65税込¥72
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 現場系女子 豚クレスト マジック 内綿 ACE GLOVE(エースグローブ)

    現場系女子 豚クレスト マジック 内綿

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    3日以内出荷
    手の小さい女性向けに作られた革手袋です。上質な豚表革を使用しているので、とても柔らかい。内側にはコットンインナー付きで肌触りが良く、敏感肌に優しく設計。吸汗性があるので、夏場でも爽快に使用できます。手首のマジックテープでフィット感を調節できます。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、アウトドア、キャンプ、BBQ、薪割り、DIY材質豚革、綿
  • クレフィットエアロ 550 #95 PIAA

    クレフィットエアロ 550 #95

    PIAA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • 旋削 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ねじ切り用インサート 16ERAG セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用インサート 16ERAG

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
    トラスコ品番429-8534寸法L(mm)16.5材種H15寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
  • 旋削 ねじ切り用インサート PVD セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用インサート PVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
    寸法L(mm)16.5材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
  • Tx55 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ

    Tx55 [5/16インチHex]ヘックスローブビット

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AG-55軸径(Φmm)7.9375全長(mm)35先端サイズT55先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥94~税込¥103~
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ホーロー浴槽洗いスポンジ(10個) エスコ

    ホーロー浴槽洗いスポンジ(10個)

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1袋(10個)
    翌日出荷
    ホーロー浴そう洗いに最適です。しっかり洗える3層構造、ナイロン不織布が浴槽のしつこい湯アカをしっかり落とします。側面にくぼみをつけた握りやすい形状です。抗菌・防臭加工でクリーナーを細菌・悪臭から守り、清潔で衛生的です。
    材質ポリウレタンフォーム ナイロン不織布質量(g)17耐熱温度(℃)約80サイズ(mm)85×165×45繰り返し・詰め替え対応
  • 160x80x50mm ホーロー浴そう洗い エスコ

    160x80x50mm ホーロー浴そう洗い

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    翌日出荷
    用途ホーロー用材質ポリウレタンフォーム ナイロン不織布寸法(mm)85×165×45質量(g)17繰り返し・詰め替え対応
  • エアー型除電電極(シルード線 シシド静電気

    エアー型除電電極(シルード線

    シシド静電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵、安全に安心して使用していただけるようになりました。 交流コロナ放電方式は、安定した除電が可能です。またショック低減構造となっています。 放電針にタングステンを採用。低発塵・長寿命を実現しました。放電針は交換も可能です。 電極部はコンパクトで、より使いやすくなりました。 同梱のノズルキャップBに交換いただくことで更に除電性能をアップさせる事が可能です。対象ワークに合わせて除塵効果を最適化できます。
    付属品ノズルキャップB(1個)材質(本体)(電極本体)PBT使用圧力範囲(MPa)0.01~0.50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133材質(放電針)タングステンエアホース仕様(入力)内径Φ9エアホース供給エア清浄で乾燥したエア(水や油を含まないエア)
  • ホイールブラシ エスコ

    ホイールブラシ

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1本
    翌々日出荷
    柔らかい毛質で安全に使用できます。
    全長(mm)235毛丈(mm)20材質(柄部)PVC材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)125×70
  • ホイールクリーナー (マイクロファイバー) エスコ

    ホイールクリーナー (マイクロファイバー)

    エスコ
    ¥2,190税込¥2,409
    1本
    翌々日出荷
    スポンジ部分の角度を自由に変えられるので、届きにくい場所も洗えます。
    材質マイクロファイバー寸法(mm)【スポンジ】235×55×40全長(mm)345危険物の類別非危険物
  • ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラ

    ねじ切り用チップ GW15 超硬

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質GW15材質(本体)GW15
  • ホイールクリーナー (マイクロファイバー) エスコ

    ホイールクリーナー (マイクロファイバー)

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1本
    翌々日出荷
    ホイール専用。ポリメッシュ網で害虫、タール、沈着物等を取り除きます。
    材質マイクロファイバー、ポリメッシュ網寸法(mm)【スポンジ】140×50×47全長(mm)240危険物の類別非危険物
  • メーター セット (1AAG) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1AAG)

    MAZDA(マツダ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
  • 55°ねじ切りチップ ER/L-55° イスカル

    55°ねじ切りチップ ER/L-55°

    イスカル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    一般産業用55°ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ エスコ

    ホイールブラシ

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)250毛丈(mm)17材質(グリップ)ラバー材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)70×120
  • 55°ねじ切りチップ IR/L-55° イスカル

    55°ねじ切りチップ IR/L-55°

    イスカル
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    一般産業用55°ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 16ER 京セラ

    チップ 16ER

    京セラ(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 室外機壁掛金具 ZAM+塗装仕様 Panasonic(パナソニック)

    室外機壁掛金具 ZAM+塗装仕様

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    5日以内出荷
  • チップ PVDコーティング ネジ用 京セラ

    チップ PVDコーティング ネジ用

    京セラ
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • チップ 16IR 京セラ

    チップ 16IR

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • チップ 16ER イスカル

    チップ 16ER

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
  • チップ 16ER イスカル

    チップ 16ER

    イスカル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(5個)
    当日出荷から15日以内出荷
  • (20330)コイル スプリング,フロント スバル

    (20330)コイル スプリング,フロント

    スバル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (42075)ホース,パージ スバル

    (42075)ホース,パージ

    スバル
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
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
"ag-55" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷