現場系女子 豚クレスト マジック 内綿

現場系女子 豚クレスト マジック 内綿 - ACE GLOVE(エースグローブ)

手の小さい女性向けに作られた革手袋です。上質な豚表革を使用しているので、とても柔らかい。内側にはコットンインナー付きで肌触りが良く、敏感肌に優しく設計。吸汗性があるので、夏場でも爽快に使用できます。手首のマジックテープでフィット感を調節できます。

用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、アウトドア、キャンプ、BBQ、薪割り、DIY
材質
豚革、綿
内容量
1双
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81890080AG550ピンクS20718
¥1,099
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
81890089AG550ブルーM20.57.519
¥1,099
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする