カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ag-x lb」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
979税込1,077特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から7日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLC形スーパー AG-X三ツ星ベルト(11件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7種類VベルトLC形寸法θ40
レッツリア等 ブレーキシュー ALBA(アルバ)レッツリア等 ブレーキシューALBA(アルバ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
メーカーSUZUKI材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、レッツⅡ スタンダード/CA1KB(リア)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(リア)、ZZ/CA1PB(リア)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(リア)、ストリートマジック/(リア)、ストリートマジック/Ⅱ/TR50S/SD(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ4 パレット/CA45A(リア)、レッツ4 バスケット/CA43A(リア)、レッツ5(08)(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV100/CE11A-208045-(リア)、アドレスV100/CE13A(リア)、アドレスV110/AG100T(00-01)(リア)、アドレス110/W,X,Y,K1K3(UG110S)(リア)、ストリートマジック110 Ⅱ/CF12A-100001-(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)主な適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)適合排気量(cc)50
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★シンセサイザーMONTAGE6 WHMONTAGE6MONTAGE7 WHMONTAGE7MONTAGE8 WHMONTAGE8MU1000 Extended EditionMU2000 Extended Editionreface CSreface DX★ミキサー01V96iAG03-MIKUMW10MW10CMW12MW12CMW12CXMW8CX★ENSPIRE PROC1X-ENSTC2XCP-ENSTC2X-ENSTC3X-ENPROC5X-ENPROC6X-ENPROC7X-ENPROS3X-ENPROS6X-ENPROYUS1ENSTYUS1MhC-ENSTYUS1Wn-ENSTYUS3ENSTYUS3MhC-ENSTYUS3Wn-ENSTYUS5ENSTYUS5MhC-ENSYUS5Wn-ENST★アンプ/ヘッドホンTHR10 (V.2)THR100H DualTHR100HTHR10CTHR10II WirelessTHR10IITHR10XTHR30A WirelessTHR30II WirelessTHR5 (V.2)THR5A★アンプコントロールデバイスACU16-CNHB32-C★プロセッサーDME SatelliteDME24NDME4io-CDME4io-ESDME64NDME8i-CDME8i-ESDME8o-CDME8o-ESSPX2000Disklavier(ディスクラビア)C2XCP-DKVC2X-DKVC3-DKVPROC3X-DKVPROC5X-DKVPROC6X-DKVPROC7X-DKVPROYUS1DKVYUS1MhC-DKVYUS1Wn‐DKVYUS3DKVYUS3MhC-DKVYUS3Wn-DKVYUS5DKVYUS5MhC‐DKVYUS5MhC-ENSTYUS5Wn‐DKV★サイレントピアノ b113DMC-SC3b113PWH-SC3b113SC3b121SC3C1TDSH3C1X-DKVC1X-SH3C2-DKVC2XCP-SH3C2X-SH3C3TD-SH3C3X-SH3C5X-SH3C6X-SH3C7X-SH3YC1SHYF101C-SH3YF101W-SH3YU11SH3YU33SH3YUS1MHC-SH3YUS1SH3YUS1WN-SH3YUS3MHC-SH3YUS3SH3YUS3WN-SH3YUS5MHC-SH3YUS5SH3YUS5WN-SH3★AUDIO/MIDIインターフェース★MIDIコントローラーKX49UW500PLUSUX256★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーンb113DMC-SC2b113PWH-SC2b113SC2b121SC2C1TDSH2C1X-SH2C2XCP-SH2C2X-SH2C3TD-SH2C3X-SH2C5X-SH2C6X-SH2C7X-SH2CK61CK88CP1CP300CP33CP4 STAGECP40 STAGECP5CP50CP73 SeriesCP88DGP-5DGP-7DGX-220DGX-230DGX-620DGX-630DKC-900ELB-01ELC-02ELS-01 typeU (ELS-01U)ELS-01ELS-01C typeU (ELS-01CU)ELS-01CELS-01CHELS-01X typeU (ELS-01XU)ELS-01XELS-02ELS-02CELS-02XEZ-300EZ-J220EZ-J25KX25KX49KX61KX8NP-12NP-15NP-32NP-35NP-V80P-125aPSR-E473SC2SEP-3000SHS-300SHS-500SKB-J700YC61YC73YC88YF101C-SH2YF101W-SH2YU11SH2YU33SH2YUS1MhC-SH2YUS1SH2YUS1Wn-SH2YUS3MhC-SH2YUS3SH2YUS3Wn-SH2YUS5MhC-SH2YUS5SH2YUS5Wn-SH2★後付けユニットRSC2-1RSC2-10RSC2-3RSC2-30RSC2-5RSC3-1,3,10,30RSC3-5VSH3-1,2,3VSH3-10VSH3-20★ハーモニーディレクターHD-300★アンプA-S801A-U671AX-V1065RP-U200★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤーCD-S2100CD-S3000MDP-5★ステレオレシーバー/スピーカーNX-N500R-N2000A★トリガーモジュールDTX502DTX700DTX900★ディスクラビアコントロールユニットDKC-850★レコーダーAW1600AW2400★電子ドラムセットDTXT3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
規格LB65スーパーAG-X部品名称Vベルト関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB)図解NoSSA-F617MAT カウンタシャフト部品_No.17、SSA-F617MAT-1 カウンタシャフト部品_No.17
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
備考LB29ゴールド規格LB29スーパーAG-X部品名称Vベルト関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB)図解NoSSA-Z500DX-2 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z601S-1 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500-1 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500MA-1 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500-2 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500DX-1 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500MA-2 カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z500DX カウンタシャフト部品_No.12、SSA-Z601S カウンタシャフト部品_No.12
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
備考2011年5月~規格LB62スーパーAG-X部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.21MB)図解NoSSA-F617VT-1 メインミッション取付部品_No.9、SSA-F617MAT-1 メインミッション取付部品_No.9、SSA-F616MAT メインミッション部品_No.Vベルト、SSA-F617MAT メインミッション取付部品_No.9、SSA-F616VT メインミッション部品_No.Vベルト、SSA-F617VT メインミッション取付部品_No.9
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
規格LB40スーパーAG-X部品名称Vベルト関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB)図解NoSSA-アルフア605V 動力噴霧機-2部品_No.48、SSA-アルフア605MA 動力噴霧機-2部品_No.48、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-3部品_No.32、SSA-V602C 動力噴霧機-3部品_No.32
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
規格LB63スーパーAG-X部品名称Vベルト関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB)図解NoSSA-F617VT カウンタシャフト部品_No.17、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.17
スーパーAG-X LB30 ヤンマースーパーAG-X LB30ヤンマー
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
スーパーAG-X LB30