カテゴリ
- 農業機械(110)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ag1010」の検索結果

ステンレスアングル
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
つっぱり名人1010A型
ホーシン(HOSHIN)¥77,980~税込¥85,778~1本5日以内出荷四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質腹起し:A6N01-T5軸力(kN)78.4(許容)断面2次モーメント156.8cm4断面積(cm2)16.3断面係数(cm3)36.4
重量用ローラースライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥319,800~税込¥351,780~1本4日以内出荷ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。種類ローラー式スライドレール
組立アングル架台
ネグロス電工¥17,980~税込¥19,778~1台16日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
オイルシール VC VC20356
NOK¥289税込¥3181個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)35部品番号AG1010-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)6
ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)
OWON(オウオン)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
半袖ラグランポロシャツ AG10100
サンエス¥3,690~税込¥4,059~1枚5日以内出荷美しいシルエットと、吸汗・速乾・消臭機能ポロシャツ 肌触りが良く、サラッとした爽やかな風合いが特長です。 デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。種別半袖ポロシャツ機能吸汗・速乾、ストレッチ、形態安定、抗菌・防臭混率(%)ポリエステル100生地ハニカム材質(ボタン)プラスチック
シヤリンステーRマトメ
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷部品名称シヤリンステーRマトメ図解NoGB1010ALN ブーム部品_No.40、GB1001AD ブーム部品_No.16、GB1001BG ブーム部品_No.16、GB1010BSR ブーム部品_No.40、GB1001AG ブーム部品_No.16、GB1010ASR ブーム部品_No.40
テンシヨンプーリ
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷部品名称テンシヨンプーリ図解NoGB1001AG カウンタシャフト部品_No.32、GB1010BSR 動力伝達部品_No.29、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.32、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.32、GB1010BSR 動力伝達部品_No.60、GB1001AG 巻車テンション部品_No.7、GB1010ASR 動力伝達部品_No.60、GB1010ASR 動力伝達部品_No.29、GB1001BG 巻車テンション部品_No.7、GB1010ALN 動力伝達部品_No.29、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.19、GB1001AD 巻車テンション部品_No.7、GB1010ALN 動力伝達部品_No.60、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.35
シヤリンステーL(T30894)
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷部品名称シヤリンステーL(T30894)図解NoGB1010ALN ブーム部品_No.41、GB1001AD ブーム部品_No.15、GB1001BG ブーム部品_No.15、GB1001AG ブーム部品_No.15、GB1010ASR ブーム部品_No.41、GB1010BSR ブーム部品_No.41
ブロツク
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷部品名称ブロツク図解NoGB1010ASR ブーム部品_No.18、GB1001AG ブーム部品_No.26、GB1010ALN ブーム部品_No.18、CBM-520B ブームノズル部品_No.3、GB1001BG ブーム部品_No.26、GB1001AD ブーム部品_No.26、P-3BN ブーム部品_No.8、GX-1500J ブーム部品_No.16、GB1010BSR ブーム部品_No.18、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.8
ケイコクラベル(T41493)
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格シギヨウテンケン部品名称ケイコクラベル(T41493)図解NoGB1010ALN ラベル部品_No.29、GX-1500J 警告ラベル部品_No.11、GB1001AG 警告ラベル部品_No.14、GB1010ASR ラベル部品_No.29、B1010BSR ラベル部品_No.29、GB1001AD 警告ラペル部品_No.14、GB1001BG 警告ラベル部品_No.14
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷規格ミギノズル部品名称ハリマーク図解NoB1010BSR ラベル部品_No.11、GB1010ASR ラベル部品_No.11、GB1001AG ハリマーク部品_No.17、GB1001AD ハリマーク部品_No.17、GB1010ALN ラベル部品_No.11、GB1001BG ハリマーク部品_No.17
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥330税込¥3631個8日以内出荷規格エンジンコウソク-テイソク部品名称ハリマーク図解NoB1010BSR ラベル部品_No.8、GB1001AG ハリマーク部品_No.2、GB1001BG ハリマーク部品_No.2、GB1010ASR ラベル部品_No.8、GB1010ALN ラベル部品_No.8、GB1001AD ハリマーク部品_No.2
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷規格ARAG316000.020部品名称キヤツプ図解NoSSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.36、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.16、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.6、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.16、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.6、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.16、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.6
ホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷規格ARAG316160.010部品名称ホンタイ図解NoSSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.32、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.12、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.2、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.12、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.2、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.12、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.2
ケイコクラベル(T41495)
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格ソウコウチユウイ部品名称ケイコクラベル(T41495)図解NoGB1001AD 警告ラペル部品_No.16、GX-1500J 警告ラベル部品_No.13、B1010BSR ラベル部品_No.30、GB1001AG 警告ラベル部品_No.16、GB1001BG 警告ラベル部品_No.16、GB1010ASR ラベル部品_No.30、GB1010ALN ラベル部品_No.30
シヤフト(T30881)
BIGM(丸山製作所)¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷部品名称シヤフト(T30881)図解NoGB1001AG ブーム部品_No.13、GB1010ASR ブーム部品_No.39、GB1001BG ブーム部品_No.13、GB1010BSR ブーム部品_No.39、GB1001AD ブーム部品_No.13、GB1010ALN ブーム部品_No.39
ブームマトメR
BIGM(丸山製作所)¥84,980税込¥93,4781個8日以内出荷部品名称ブームマトメR図解NoGB1001AD ブーム部品_No.7、GB1010BSR ブーム部品_No.16、GB1010ALN ブーム部品_No.16、GB1001AG ブーム部品_No.7、GB1001BG ブーム部品_No.7、GX-1500J ブーム部品_No.9、GB1010ASR ブーム部品_No.16
ブームマトメL
BIGM(丸山製作所)¥84,980税込¥93,4781個8日以内出荷部品名称ブームマトメL図解NoGB1001AG ブーム部品_No.8、GB1010BSR ブーム部品_No.17、GB1010ASR ブーム部品_No.17、GB1001AD ブーム部品_No.8、GB1010ALN ブーム部品_No.17、GB1001BG ブーム部品_No.8、GX-1500J ブーム部品_No.10
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷規格ヒダリノズル部品名称ハリマーク図解NoGB1001AD ハリマーク部品_No.19、GB1001AG ハリマーク部品_No.19、B1010BSR ラベル部品_No.9、GB1010ALN ラベル部品_No.9、GB1010ASR ラベル部品_No.9、GB1001BG ハリマーク部品_No.19
デンデンボルト
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格M10部品名称デンデンボルト図解NoGB1001AD ブーム部品_No.32、GB1010ALN ブーム部品_No.24、GX-1500J ブーム部品_No.20、P-3BN ブーム部品_No.14、GB1010ASR ブーム部品_No.24、CBM-520B ブームノズル部品_No.9、GB1001AG ブーム部品_No.32、GB1010BSR ブーム部品_No.24、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.14、GB1001BG ブーム部品_No.32
キバンハーネス(T46426)
BIGM(丸山製作所)¥3,084税込¥3,3921個8日以内出荷部品名称キバンハーネス(T46426)図解NoGB1001AD 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.30、GB1010BSR 操作パネル ハーネス部品_No.10、GB1001AG 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.15、GB1001BG 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.15、GB1010ALN 操作パネル ハーネス関係部品_No.10、GB1010ASR 操作パネル ハーネス部品_No.10
ケイコクラベル(T41496)
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格ブーム部品名称ケイコクラベル(T41496)図解NoGB1001BG 警告ラベル部品_No.17、GB1001AG 警告ラベル部品_No.17、B1010BSR ラベル部品_No.32、GB1010ALN ラベル部品_No.32、GX-1500J 警告ラベル部品_No.14、GB1010ASR ラベル部品_No.32、GB1001AD 警告ラペル部品_No.17
ブームマトメC
BIGM(丸山製作所)¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷部品名称ブームマトメC図解NoGB1010BSR ブーム部品_No.11、GB1001BG ブーム部品_No.2、GB1010ASR ブーム部品_No.11、GB1001AD ブーム部品_No.2、GB1001AG ブーム部品_No.2、GX-1500J ブーム部品_No.4、GB1010ALN ブーム部品_No.11
スイリヨウシジマーク
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格500ミドリ部品名称スイリヨウシジマーク図解NoMX-502 ハリマーク部品_No.8、VSM-1010 ハリマーク部品_No.26、MX-501 ハリマーク部品_No.9、GB1001BG ハリマーク部品_No.26、GB1001AD ハリマーク部品_No.26、GB1001AG ハリマーク部品_No.26、MJI-1010 ハリマーク部品_No.7、VSM-1020 ハリマーク部品_No.26、MJI-1000 ハリマーク部品_No.7
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷規格チヨウアツベンレバー部品名称ハリマーク図解NoVSM-1010 ハリマーク部品_No.4、GB1001AG ハリマーク部品_No.4、GB1001AD ハリマーク部品_No.4、VSM-1020 ハリマーク部品_No.4、GB1001BG ハリマーク部品_No.4
Vプーリー
BIGM(丸山製作所)¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷規格KKK20BX1部品名称Vプーリー図解NoGB1001BG 巻車部品_No.38、GB1010ASR 巻車部品_No.41、GB1010ALN 巻車部品_No.41、GB1001AG 巻車部品_No.38、GB1001AD 巻車部品_No.38、GX-1500J ホース巻車部品_No.53、GB1010BSR 巻車部品_No.41
ケイコクラベル(T41494)
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格ホースマキ部品名称ケイコクラベル(T41494)図解NoGB1001AG 警告ラベル部品_No.15、B1010BSR ラベル部品_No.31、GX-1500J 警告ラベル部品_No.12、GB1001BG 警告ラベル部品_No.15、GB1001AD 警告ラペル部品_No.15、GB1010ALN ラベル部品_No.31、GB1010ASR ラベル部品_No.31
コウカクキリナシチツプN-KA-15-R
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341個8日以内出荷備考9~13フクムΦ1.5部品名称コウカクキリナシチツプN-KA-15-R図解NoGB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.8、GB1001AD ブーム配管 ノズル部品_No.8、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.8、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.8、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.8、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.8
レグリボールバルブ 4933-1 1/2
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷部品名称レグリボールバルブ 4933-1 1/2図解NoGB1001AG 分水器 給水口部品_No.18、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.17、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.33、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.17、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.18、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.18、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.10、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.12、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.19、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.33、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.33、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.10、GX-1500J フィールドノズル部品_No.14、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.10、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.17
スイリヨウシジマーク
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格800ミドリ部品名称スイリヨウシジマーク図解NoGB1010ASR ラベル部品_No.15、GB1010ALN ラベル部品_No.15、GB1001AG ハリマーク部品_No.29、VSM-1010 ハリマーク部品_No.29、VSM110-15 ハリマーク部品_No.9、B1010BSR ラベル部品_No.15、GB1001BG ハリマーク部品_No.29、MJI-1010 ハリマーク部品_No.10、VSM110-15K ハリマーク・警告ラベル部品_No.15、VSM-1020 ハリマーク部品_No.29、GB1001AD ハリマーク部品_No.29、GX-1500J ハリマーク部品_No.7、MJI-1000 ハリマーク部品_No.10、VSM110-15S ハリマーク・警告ラベル部品_No.15、VSM110-15-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.15
スイリヨウシジマーク
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格700ミドリ部品名称スイリヨウシジマーク図解NoGB1001AG ハリマーク部品_No.28、VSM-1010 ハリマーク部品_No.28、GB1001AD ハリマーク部品_No.28、MJI-1010 ハリマーク部品_No.9、GB1001BG ハリマーク部品_No.28、VSM-1020 ハリマーク部品_No.28、MJI-1000 ハリマーク部品_No.9
Uボルト
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格M8部品名称Uボルト図解NoSSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.26、GB1001AD 付属品部品_No.1、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.32、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.13、GB1001AG 付属品部品_No.1、VSM110-15S ノズル部品_No.54、SSA-V600C-1 給水ポンプ(1)部品_No.1、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.27、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.33、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.33、GB1001BG 付属品部品_No.1、GB1001AD フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.3、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.24、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.3、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.39、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.13、VSM-1010 薬液配管部品_No.18、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.27、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.9、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.32、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.27、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.13、GB1001AG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20、VSM-1020 薬液配管部品_No.19、SSA-α510-110 給水ストレーナ部品_No.20、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.39、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.3、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.39、GB1001BG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷規格ホースヒキダシ部品名称ハリマーク図解NoGB1001AD ハリマーク部品_No.9、GB1010ALN ラベル部品_No.6、GB1010ASR ラベル部品_No.6、B1010BSR ラベル部品_No.6、GB1001AG ハリマーク部品_No.9、GB1001BG ハリマーク部品_No.9
17ガタノズルホルダーカンビ
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷備考4~7フクム部品名称17ガタノズルホルダーカンビ図解NoGB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.3、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.3、GB1001AD ブーム配管 ノズル部品_No.3、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.3、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.3、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.3
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷規格ナカノズル部品名称ハリマーク図解NoGB1010ALN ラベル部品_No.10、GB1001BG ハリマーク部品_No.18、GB1001AD ハリマーク部品_No.18、GB1010ASR ラベル部品_No.10、B1010BSR ラベル部品_No.10、GB1001AG ハリマーク部品_No.18