カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)

「ag111h」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型のディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです防じん性に優れたラビリンス構造です上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111H研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
649税込714
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608LR適合機種AG1061・AG1261・RG1062コード有・RG1062コード無・RG1262コード有・RG1262コード無・AG1063・AG1263・RG1064コード有・RG1064コード無・RG1264コード有・RG1264コード無・AG111・AG111H・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・AG113・RG114コード有・RG114コード無寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)0.8×30×0.6質量(g/個)2入数(個)2
集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースですホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズジスクペーパー京セラインダストリアルツールズ
1,098税込1,208
1パック(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです
用途塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど
ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠京セラインダストリアルツールズ
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
●コーナーカットに便利で安心のレーザー溶接が施されているディスクグラインダー用のオフセット型ダイヤモンドブレードです(DB105FK) ●防振構造で低振動・低騒音を実現したディスクグラインダー用のカップ型ダイヤモンドブレードです(DC100LK) ●作業者の負担を軽減します(DB105FK/DC100LK)
用途●コンクリート・レンガ・ブロック・モルタルなどのコーナー切断(DB105FK) ●コンクリート・レンガ・石材タイル等の研削(DC100LK)穴径(Φmm)20材質【砥粒】ダイヤモンド
ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠京セラインダストリアルツールズ
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
●切削抵抗を低減したソフトな切削感で作業者の疲れを軽減する深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105RK/DB125RK) ●コバ欠けが少なくキレイな仕上がりです(DB105RK/DB125RK) ●切り口重視タイプです(DB105RK/DB125RK) ●切削抵抗を低減した深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105SK/DB125SK) ●切粉の排出と放熱がよく作業が早いです(DB105SK/DB125SK) ●切れ味重視タイプです
用途●硬質コンクリート、U字溝、一般コンクリート、レンガ、ブロック、石材、瓦、タイル等の切断(DB105RK/DB125RK) ●硬質コンクリート、U字溝、レンガ、ブロック等の切断(DB105SK/DB125SK)材質【砥粒】ダイヤモンド
ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠京セラインダストリアルツールズ
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
●硬質タイルの切断に最適なディスクグラインダー用ダイヤモンドブレードです ●切削抵抗を低減した深切りタイプです ●極薄刃でキレイな切り口です
用途●磁質タイルや陶器タイルの切断外径(Φmm)105穴径(Φmm)20適合機種G-1061・G-1061HS・BG-1410L5・BG-1810L5・G-111P・G-111PH・G-113・G-1022H・G-1030・MG-12・G-1062コード有・G-1062コード無・G-1063・G-1064コード有・G-1064コード無・AG1061・AG1061HS・RG1062コード有・RG1062コード無・AG1063・RG1064コード有・RG1064コード無・G-112コード有・G-112コード無・G-112Hコード有・G-112Hコード無・G-114コード有・G-114コード無・BG-11XR・BG-11XR本体のみ・DG11XR・DG11XR本体のみ・LG1000・LG1000P・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・RG114コード有・RG114コード無・DG181L5・DG181 本体のみ・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ材質【砥粒】ダイヤモンド形状波形リム(極薄刃)質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1刃厚(mm)1.0