カテゴリ
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ag1s022」の検索結果

自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥249税込¥2741個当日出荷から91日以内出荷025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥42,980税込¥47,2781脚7日以内出荷から22日以内出荷長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。キャスターあり幅(mm)520高さ(mm)815奥行(mm)550肘掛あり座高(mm)440材質(脚部)スチール材質(背)ポリエステルグリーン購入法適合色(脚部)ブラックスタッキング可(4脚)メモ台なし脚部構造4本キャスター脚座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480サービス分類組立・設置・取付
ホース
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷規格19X1BX1300部品名称ホース図解NoSSA-S600 1997ネン 薬液配管部品_No.34、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.22、SSA-S600DX 1997ネン 薬液配管部品_No.34、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.22、BSM-630SLT-C2 薬液配管部品_No.20、BSM-630SLT-C2-1 薬液配管部品_No.20、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.22、GB1001AG 薬液配管部品_No.41、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.34、GB1001AD 薬液配管部品_No.41、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.22、BSM-630SLT-BC2 薬液配管部品_No.20
会議用イス プロッティ キャスター背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥42,980税込¥47,2781脚12日以内出荷から22日以内出荷長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。幅(mm)520高さ(mm)815奥行(mm)550肘掛あり座高(mm)440グリーン購入法適合色(脚部)ベージュスタッキング可(4脚)メモ台なし脚部構造4本キャスター脚座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480サービス分類組立・設置・取付
SFリレースリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)ほか103日以内出荷強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路