カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ag1s032」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32)

    ニッセイ
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式脚取付枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ32) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ32)

    ニッセイ
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト BIGM(丸山製作所)

    Uボルト

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格M8部品名称Uボルト図解NoSSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.26、GB1001AD 付属品部品_No.1、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.32、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.13、GB1001AG 付属品部品_No.1、VSM110-15S ノズル部品_No.54、SSA-V600C-1 給水ポンプ(1)部品_No.1、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.27、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.33、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.33、GB1001BG 付属品部品_No.1、GB1001AD フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.3、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.24、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.3、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.39、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.13、VSM-1010 薬液配管部品_No.18、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.27、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.9、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.32、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.27、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.13、GB1001AG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20、VSM-1020 薬液配管部品_No.19、SSA-α510-110 給水ストレーナ部品_No.20、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.39、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.3、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.39、GB1001BG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20
  • SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)

    SFリレースリムタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)ほか
    103日以内出荷
    強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
    用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路