カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • オフィス家具(84)
  • 農業機械(67)
  • 制御機器(43)
  • 手袋(40)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • メカニカル部品(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 作業服(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • バイク部品(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • カー用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)

「ag4」の検索結果

関連キーワード
689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AG4シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AG4シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD
    800税込880
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Vベルト(LA48-AG4 ヤンマー

    Vベルト(LA48-AG4

    ヤンマー
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    Vベルト(LA48-AG4
  • Vベルト(LB43-AG4 ヤンマー

    Vベルト(LB43-AG4

    ヤンマー
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB43-AG4
  • Vベルト(LB44-AG4 ヤンマー

    Vベルト(LB44-AG4

    ヤンマー
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB44-AG4
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2PJ SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2PJ

    SHINANO(信濃機販)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ロックリング形状図番101台使用個数1
  • Vベルト(LB37-AG4 ヤンマー

    Vベルト(LB37-AG4

    ヤンマー
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB37-AG4
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG4-A2LJ SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG4-A2LJ

    SHINANO(信濃機販)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ロックリング形状図番101台使用個数1
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2LJ SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2LJ

    SHINANO(信濃機販)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2RJ SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2RJ

    SHINANO(信濃機販)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • AG4シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG4シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD
    4,738税込5,212
    1個
    8日以内出荷
    作動方式直動式種別部品
  • チャック付ポリ袋 ジャパックス

    チャック付ポリ袋

    ジャパックス(1件のレビュー)
    589税込648
    1パック(300枚)
    当日出荷
    チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
    材質軟質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04
  • 液晶保護フィルム Lenovo T540 9511-AG4 15インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo T540 9511-AG4 15インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo T540 9511-AG4取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15インチ 解像度(1024×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    209税込230
    1袋(5個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン レバー付プラグ仕様

    栗田製作所(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
  • ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

    タカチ電機工業(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(9件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製六角対辺(mm)12
  • トップ クリアリキッド抗菌 4kg LION(ライオン)

    トップ クリアリキッド抗菌 4kg

    LION(ライオン)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ニオイの原因となる2種類の菌(皮膚由来のグラム陽性菌、湿った環境由来のグラム陰性菌)に対応です。菌由来のニオイ「部屋干し臭」「戻り生乾き臭」「干し忘れ臭(洗濯してから干すまでの時間が長いことで発生するニオイ)」を解消する高い抗菌効果が24時間(全ての菌に対して効果を有するわけではありません)続きます。内容液がさらさらなので、液切れが良く、洗濯機の洗剤投入口に残りにくいです。すすぎ1回OKです。蛍光剤無配合です。微香性(さわやかなフレッシュフローラルの香り)です。
    用途綿・麻・合成繊維のお洗濯用に。付属品注ぎ口トラスコ品番339-2192形状液体液性弱アルカリ性香りさわやかなフレッシュフローラル内容量(kg)4使用量水30Lに対し25g商品タイプ業務用適合用途部屋干し繰り返し・詰め替え対応
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • エアーガン 栗田製作所

    エアーガン

    栗田製作所(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプのエアーガンとなります。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • AG442 牛床マジック内綿 ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG442 牛床マジック内綿

    ACE GLOVE(エースグローブ)(7件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷
    牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
  • エアーガン プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン プラグ仕様

    栗田製作所(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
  • 自在ノズル 栗田製作所

    自在ノズル

    栗田製作所(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
    ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC(11件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
    用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブローノズル口径(Φmm)外径6、内径4エアー取付口G1/4材質(本体)ポリオキシメチレン耐熱性-40℃~+60℃最大使用圧力(MPa)1.6
  • スレンダーノズル 栗田製作所

    スレンダーノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
    ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
  • ブローガン(レバー式・ニップルタイプ) アネスト岩田

    ブローガン(レバー式・ニップルタイプ)

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    大風量タイプで握り部分がハンドルです。
    用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)4.5最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップル
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ねじG1/8
  • 110x160mm ステンレスたわし エスコ

    110x160mm ステンレスたわし

    エスコ(4件のレビュー)
    195税込215
    1個
    当日出荷
    鍋・フライパンのコゲ取りに最適。芋などの野菜の皮むきにも使えます。
    材質ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォームエスコ品番EA928AG-43寸法(mm)約90×130×20繰り返し・詰め替え対応
  • スーパーAGコグ4 三ツ星ベルト

    スーパーAGコグ4

    三ツ星ベルト
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    種別RCLAグリーン購入法適合
  • 究極・エアゲージ ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極・エアゲージ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(65件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
    用途一般車両用測定範囲(kPa)0~400最小目盛(kPa)10ホース長さ(mm)約300
  • 130×40mmハンディーブラシ エスコ

    130×40mmハンディーブラシ

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928AG-4B材質ポリプロピレン毛丈(mm)20サイズ(mm)130×40繰り返し・詰め替え対応
  • AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    19,900税込21,890特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
  • 牛床革カワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ)

    牛床革カワテ外縫い

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1双ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。強さとコストを求められる現場に最適です。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
  • アクアガン アイリスオーヤマ

    アクアガン

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】水流が4パターンに切替えられる台紙付のアクアガンです。水流はキリ・ジェット・シャワー・カクサンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・カクサン適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×64×195
  • 薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)

    薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • エアーガン レバー付 栗田製作所

    エアーガン レバー付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
    寸法L(mm)21ノズル口径(Φmm)2ねじG1/8トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2エア噴出量(L/min)160
  • AG430 クレスト7 ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG430 クレスト7

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1双
    当日出荷
    強度の強い牛クレスト革使用。シンプルなストレートタイプは用途を限定しません。自動車関連工場などで多く使用されています。工場ユーザーにベストマッチ。
    用途機械、部品加工、鉄鋼業、自動車関連
  • ラベルアースラベルΦ16 アイマーク

    ラベルアースラベルΦ16

    アイマーク
    599税込659
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    取付け方法粘着シール材質PET質量(g)1
  • 牛本革手袋 背縫い ジャスピー AG490 ACE GLOVE(エースグローブ)

    牛本革手袋 背縫い ジャスピー AG490

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    569税込626
    1双
    当日出荷
    車のレザーシートや革張りソファーで使用される高級本革を採用した作業手袋です。丈夫で強いのでハードワークも難なくこなします。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船、キャンプ・レジャーなど
関連キーワード
...