カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag41-02-2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズCKD(4件のレビュー)
6,615税込7,277
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
6,098税込6,708特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG CKD直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AGCKD
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から19日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
規格19X1BX1300部品名称ホース関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB)図解NoSSA-S600 1997ネン 薬液配管部品_No.34、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.22、SSA-S600DX 1997ネン 薬液配管部品_No.34、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.22、BSM-630SLT-C2 薬液配管部品_No.20、BSM-630SLT-C2-1 薬液配管部品_No.20、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.22、GB1001AG 薬液配管部品_No.41、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.34、GB1001AD 薬液配管部品_No.41、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.22、BSM-630SLT-BC2 薬液配管部品_No.20
アツリヨクケイハボウカナグ BIGM(丸山製作所)アツリヨクケイハボウカナグBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格PT3/8-PF1/4部品名称アツリヨクケイハボウカナグ関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(1.11MB)図解NoMS1503 -A 調圧装置部品_No.10、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.48、CSD-600NR 調圧弁部品_No.11、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.11、BSA-400 分水器 (連速付)部品_No.12、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.10、MS1703 調圧装置部品_No.11、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.9、MS2210 -A 調圧装置部品_No.11、MS1002 調圧装置部品_No.12、SD90-6 調圧装置部品_No.10、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.10、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.10、MS903 -A 調圧装置部品_No.10、SSA-α1000 分水器部品_No.12、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.16、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.13、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.16、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.10、SD45 付属品,希望付属品部品_No.21、BSA-400 オプション6 (簡易速連装置 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット)部品_No.11、NCD-10ST-1 分水器部品_No.11、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.9、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.13、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.41、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.13、MK30-3 調圧装置部品_No.10、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.10、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.12、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.11、SSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.15、MS450 付属品,希望付属品部品_No.21、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.16、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.11、MS2202 調圧装置部品_No.12
ckd ab41-02-4特集