カテゴリ
- 農業機械(37)
- 自動車純正部品(35)
- 制御機器(6)
- 手袋(6)
- 店舗什器・備品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 学童・教育用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 介護用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(33)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 三ツ星ベルト(6)
- 東洋技研(6)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(6)
- CKD(5)
- グリーンクロス(5)
- オーム電機(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 呉竹(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ヤンマー(2)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- NOK(1)
- ユニット(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ag44」の検索結果

マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,348~税込¥8,083~1台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
AG442 牛床マジック内綿
ACE GLOVE(エースグローブ)(7件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
牛床革手袋 マジック
ACE GLOVE(エースグローブ)¥539税込¥5931双3日以内出荷牛床革のショルダー部を使用した作業手袋です。厚みをやや薄くし調整したBグレード革手袋。土木、建築などの作業用として、テントの設営や薪割りなどキャンプやアウトドアにも使えます。面ファスナーで手にしっかりフィット。用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業、キャンプ・レジャーなどのアウトドア材質牛床革
AG4411 エースプレミアム 牛床マジック
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷から3日以内出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。ソフト感にマジックによるフィット感がプラスされた最高の作業性。用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
Oリング 1AG
NOK¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
松潤 5.0丁型
呉竹¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷呉竹独自の採煙法で採取された精煙をまったりと練り上げた至上の製品。高級作品用。純松煙墨。濃墨では落ち着きのある黒、淡墨では冷たさを感じさせる青味。年数を加えると奥深い風格を現します。材質煤・膠・香料寸法(mm)35×15×133
松潤 3.0丁型
呉竹¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷呉竹独自の採煙法で採取された精煙をまったりと練り上げた至上の製品。高級作品用。純松煙墨。濃墨では落ち着きのある黒、淡墨では冷たさを感じさせる青味。年数を加えると奥深い風格を現します。材質煤・膠・香料寸法(mm)28×14×110
牛床革手袋 マジック 10双組
ACE GLOVE(エースグローブ)¥4,998税込¥5,4981袋(10双)3日以内出荷牛床革のショルダー部を使用した作業手袋です。厚みをやや薄くし調整したBグレード革手袋。土木、建築などの作業用として、テントの設営や薪割りなどキャンプやアウトドアにも使えます。面ファスナーで手にしっかりフィット。用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業、キャンプ・レジャーなどのアウトドア材質牛床革色グレー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22
扉センサー送信機
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷monbanCUBEシリーズ増設用。ドアや窓の開閉を検知します。玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)寸法(mm)取り付けコード…約220電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約45(マグネットを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)、マグネット…11×24×12使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥83,980~税込¥92,378~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯