曜日別特売

牛床革手袋 マジック

牛床革手袋 マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)牛床革手袋 マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)牛床革手袋 マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)牛床革手袋 マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)牛床革手袋 マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)

牛床革のショルダー部を使用した作業手袋です。厚みをやや薄くし調整したBグレード革手袋。土木、建築などの作業用として、テントの設営や薪割りなどキャンプやアウトドアにも使えます。面ファスナーで手にしっかりフィット。

用途
建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業、キャンプ・レジャーなどのアウトドア
材質
牛床革
内容量
1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80160520AG441M22.57.821
549
539
593(税込)
3日以内出荷
80160529AG441LL24923
549
539
593(税込)
3日以内出荷
80160538AG441L23822
549
539
593(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする