カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ag445」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル内綿マジック ACE GLOVE(エースグローブ)

    オイル内綿マジック

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    719税込791
    1双ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
  • Oリング 1AG NOK

    Oリング 1AG

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • 松潤 5.0丁型 呉竹

    松潤 5.0丁型

    呉竹
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    呉竹独自の採煙法で採取された精煙をまったりと練り上げた至上の製品。高級作品用。純松煙墨。濃墨では落ち着きのある黒、淡墨では冷たさを感じさせる青味。年数を加えると奥深い風格を現します。
    材質煤・膠・香料寸法(mm)35×15×133
  • (22611)ューター(AG) スバル

    (22611)ューター(AG)

    スバル
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G445-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G445-N

    NOK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG445N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08827-AJIS呼び旧JIS:G445太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)444.3内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下